Multiblock mit Rastzapfen eignet sich um Flächenelement an beliebiger Stelle am Profilrahmen einfach entnehmbar zu befestigen. Schlitzzapfen kann mit Münze befestigt, gelöst werden und eignet sich sehr gut zum Befestigung von Acrylglas, Vollkunststoffplatte, Verbundplatte sowie l...
Anti-Vibrationshandschuh mit einzigartiger Nitrilformel, fett- und ölabweisend, bietet zudem Schutz vor Schnitt-, Stich- und Schürfverletzungen. Ideal für Arbeiten, die Schwingungen über 300 Hz erzeugen. Schutzkategorie II
MP Filtri | Tankeinbau, Filter
Dieser Filter wird vorzugsweise im Fahrzeugbau und bei Baumaschinen eingesetzt. Geeignet für den Tankeinbau.
Ansell | Hitzeschutzhandschuhe
Schnitt-, stich- und abriebfester Hitzeschutzhandschuh mit Rundumschutz für Hand und Handgelenk für gute Beweglichkeit und Griffsicherheit. Schutzkategorie III
Hex Amor | Schnittschutzhandschuhe
Nahtloser, sehr leichter und strapazierfähiger Schutzhandschuh mit höchstmöglichem Stichschutz durch drei Lagen Spezialgewebe. Hoher Tragekomfort, außergewöhnliches Tastgefühl, hervorragende Griffigkeit und Abriebfestigkeit in feuchten Bedingungen. Schutzkategorie II
Metrisches, selbsthaltendes Kugellager nach DIN 628-3 wobei es im Aufbau paarig angeordneten einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung gleicht, jedoch etwas schmaler ist. Zur Aufnahme von hohen radialen und beidseitig axialen Belastungen geeignet, insbesondere für starre axial...
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Sehr haltbarer und verschleißfester Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlichem Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SRA.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
G1-Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 1-lagig, nach SAE 100RAT, übertrifft ISO 1436 1SN R1ATS/EN 853 1SN.
Ansell | Hitzeschutzhandschuhe
Schnitt-, stich- und abriebfester Hitzeschutzhandschuh mit Rundumschutz für Hand und Handgelenk für gute Beweglichkeit und Griffsicherheit. Schutzkategorie III
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
Multispiral-Schlauch, empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4-lagig, nach SAE 100R12, übertrifft ISO 3862 R12/EN 856 R12 und EN 856 4SP.
Multiblock mit Rastzapfen eignet sich um Flächenelement an beliebiger Stelle am Profilrahmen einfach entnehmbar zu befestigen. Knebelzapfen kann werkzeuglos per Hand befestigt bzw. gelöst werden und eignet sich sehr gut zum Befestigung von Acrylglas, Vollkunststoffplatte, Verbund...
MP Filtri | Leitungseinbau, Filter
Filterköpfe für Saug- und Rücklaufleitungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!