Menu

44 Ergebnisse für „DIN463“

Produkte filtern für „DIN463“
1-20 von 43 Produkten
in 8 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Sicherungsbleche DIN 463, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sicherungsbleche DIN 463, Stahl, verzinkt

Scheiben

Sicherungsscheibe mit zwei Lappen aus Stahl nach Norm zur Sicherung von Bauteilen gegen Verrutschen.

Suchergebnis fürdin463
Sicherungsbleche DIN 463, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sicherungsbleche DIN 463, Edelstahl A2

Scheiben

Sicherungsscheibe mit zwei Lappen aus rostfreiem Stahl nach Norm zur Sicherung von Bauteilen gegen Verrutschen.

Suchergebnis fürdin463
Sicherungsbleche DIN 463, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sicherungsbleche DIN 463, Edelstahl A4

Scheiben

Sicherungsscheibe mit zwei Lappen aus rostfreiem Stahl nach Norm zur Sicherung von Bauteilen gegen Verrutschen.

Suchergebnis fürdin463
Sicherungsbleche DIN 463, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sicherungsbleche DIN 463, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Sicherungsscheibe mit zwei Lappen aus Stahl nach Norm zur Sicherung von Bauteilen gegen Verrutschen.

Suchergebnis fürdin463
Verbindungswelle | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Verbindungswelle

Item | Mechanische Antriebselemente

Welle um drehsteife Verbindung der mechanischen Antriebselemente mit der entsprechenden Kupplungshälfte zu erstellen. Welle mit Vielkeil wird einfach bis zum Anschlag des Sprengrings in die Antriebselemente eingeschoben.

Suchergebnis fürdin463
Doppelmaulschlüssel, schwarz, Gedore | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Doppelmaulschlüssel, schwarz, Gedore

Gedore | Schraubenschlüssel

Optimierter Schaft und griffige Oberfläche für einen sicheren Griff.

Suchergebnis fürdin463
Doppelmaulschlüssel, schwarz | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Doppelmaulschlüssel, schwarz

Schraubenschlüssel

Maulstellung 15° abgewinkelt.

Suchergebnis fürdin463
Kegelrollenlager FAG Baureihe 330 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager FAG Baureihe 330

Schaeffler | Rollenlager

Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.

Suchergebnis fürdin463
Gelenkkopf FLURO Baureihe GAXSW, GALXSW mit Außengewinde wartungsfrei | Gelenkköpfe
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf FLURO Baureihe GAXSW, GALXSW mit Außengewinde wartungsfrei

Fluro | Gelenkköpfe

Wartungsfreier Hochleistungsgelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4, darf aufgrund des PTFE-Gewebes in der Lagerschale nicht nachgeschmiert werden.

Suchergebnis fürdin463
Kettenmitnehmer | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kettenmitnehmer

Item | Mechanische Antriebselemente

Kettenmitnehmersatz bestehend aus Verbindungsblock und Ketteneingriff verbindet Antriebskette in Profilnut mit Linearschlitten. Verbindungsblock wird an Schlitten befestigt und Ketteneingriff in die Kette eingesteckt. Nach Aufsetzen des Schlittens auf die Führung erfolgt Verschra...

Suchergebnis fürdin463
Rollenkette JWIS® MEGAlife I, DIN 8187, 3-fach | Wartungsfreie Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette JWIS® MEGAlife I, DIN 8187, 3-fach

Iwis | Wartungsfreie Rollenketten

Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® dreifach (triplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder aus hyg...

Suchergebnis fürdin463
Schlittenklemmung 8 schwer | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Schlittenklemmung 8 schwer

Item | Linearführungen

Klemmsatz um Linearschlitten relativ zum Führungsprofil festzusetzen und an gewünschter Stelle einfach mit Hilfe des Klemmhebels zu arretieren. Klemmung kann unter beliebigem Schlitten der item-Linearführung geschraubt werden, die ein Abstandsmaß von 20 mm zu Führungsprofil aufwe...

Suchergebnis fürdin463
Vierpunktlager FAG QJ3 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Vierpunktlager FAG QJ3

Schaeffler | Kugellager

Einreihiges, beidseitig axial wirkendes Vierpunktlager nach DIN 628-4 mit und ohne Haltenuten, ist im Aufbau wie ein einreihiges Schrägkugellager, jedoch sehr tragfähig und benötigt deutlich weniger Bauraum als zweireihige Ausführungen.

Suchergebnis fürdin463
Kettengegenumlenkung 8 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Kettengegenumlenkung 8

Item | Mechanische Antriebselemente

Ketten-Gegenumlenkung ermöglicht den Antrieb von den Kettenumlenkungen an eine beliebige Position an der Kettenführung zu verlegen.

Suchergebnis fürdin463
Pendelkugellager FAG Baureihe 12 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Pendelkugellager FAG Baureihe 12

Schaeffler | Kugellager

Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelkugellager nach DIN 630 besteht aus einem Außenring mit hohlkugeliger Laufbahn, Innenring mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung und einem Kugelkranz. Dieses Kugellager kann Fluchtungsfehler, Wellendurchbiegungen sowie Gehäuseverformungen aus...

Suchergebnis fürdin463
Rollenkette JWIS®, DIN 8187, 3-fach | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette JWIS®, DIN 8187, 3-fach

Iwis | Rollenketten

Hochleistungsrollenkette JWIS® (Premiumqualität) dreifach (triplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.

Suchergebnis fürdin463
Rollenkette JWIS®, DIN 8187, 1-fach | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette JWIS®, DIN 8187, 1-fach

Iwis | Rollenketten

Hochleistungsrollenkette JWIS® (Premiumqualität) einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.

Suchergebnis fürdin463
Sprengringe SP, DIN 5417, Federstahl | Sicherungsringe, Halteringe
angesehen
Gekauft
Sprengringe SP, DIN 5417, Federstahl

Sicherungsringe, Halteringe

Sicherungsring aus Federstahl für Wellen, zur Festlegung von Wälzlagern nach DIN 616, in deren Außenring eine Nut eingestochen ist.

Suchergebnis fürdin463
Sprengringe SEEGER® SP, DIN 5417, Federstahl | Sicherungsringe, Halteringe
angesehen
Gekauft
Sprengringe SEEGER® SP, DIN 5417, Federstahl

Seeger | Sicherungsringe, Halteringe

Sicherungsring aus Federstahl für Wellen, zur Festlegung von Wälzlagern nach DIN 616, in deren Außenring eine Nut eingestochen ist.

Suchergebnis fürdin463
Klassischer Keilriemen Optibelt VB, Z/10 | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Klassischer Keilriemen Optibelt VB, Z/10

Optibelt | Keilriemen

Klassischer Antriebsriemen VB mit Profil Z/10 nach DIN 2215/ISO 4184, für gleichmäßige Leistungsübertragung und hervorragende Betriebssicherheit. Erhältlich als flankenoffen, formverzahnt oder ummantelt.

Suchergebnis fürdin463
1-20 von 43 Produkten