Menu

44 Ergebnisse für „DIN463“

Produkte filtern für „DIN463“
21-40 von 43 Produkten
in 8 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schrägkugellager FAG Baureihe 72 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Schrägkugellager FAG Baureihe 72

Schaeffler | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Schrägkugellager nach DIN 628-1, besonders geeignet zur Aufnahme von hohen radialen sowie einseitig axialen Belastungen. Zur axialen Gegenführung ist ein zweites Kugellager notwendig, das spiegelbildlich angeordnet wird.

Suchergebnis fürdin463
Flanschlagereinheit INA Baureihe FLCTE Graugussgehäuse oval, Zweiloch | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
angesehen
Gekauft
Flanschlagereinheit INA Baureihe FLCTE Graugussgehäuse oval, Zweiloch

Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager

Ovale, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse sind aufeinander abgestimmt. Die eintei...

Suchergebnis fürdin463
Flanschlagereinheit INA Baureihe GLCTE Graugussgehäuse oval, Zweiloch | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
angesehen
Gekauft
Flanschlagereinheit INA Baureihe GLCTE Graugussgehäuse oval, Zweiloch

Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager

Ovale, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse sind aufeinander abgestimmt. Die eintei...

Suchergebnis fürdin463
Kunststoffplatte, PA6, natur | Kunststoffplatten
angesehen
Gekauft
Kunststoffplatte, PA6, natur

Kunststoffplatten

PA6 ist ein Universalkunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.

Suchergebnis fürdin463
Zylinderrollenlager FAG Baureihe N2 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe N2

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes, radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Loslager ist zerlegbar und für hohe Drehzahlen besser geeignet als ein vollrolliges Zylinderrollenlager.

Suchergebnis fürdin463
Gelenkteller mit Gewindebolzen, Thermoplast/Edelstahl | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Gelenkteller mit Gewindebolzen, Thermoplast/Edelstahl

Halder Normalien | Gelenkteller

Gelenkteller mit Kugelelement und Bolzen, als Fuß- und Druckstück verwendbar.

Suchergebnis fürdin463
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU10 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Zylinderrollenlager FAG Baureihe NU10

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, steifes, radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Loslager ist zerlegbar und für hohe Drehzahlen besser geeignet als ein vollrolliges Zylinderrollenlager.

Suchergebnis fürdin463
Kabelverschraubung Messing, metrisch | Kabelverschraubungen
angesehen
Gekauft
Kabelverschraubung Messing, metrisch

Plica | Kabelverschraubungen

Wasserdichte Kabelverschraubung mit metrischem Kurzgewinde. Kabel und Leitungen können mit diesen Kabelverschraubungen in ein Gehäuse eingeführt, fixiert und dicht mit dem Gehäuse verbunden werden.

Suchergebnis fürdin463
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° MDL | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° MDL

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Suchergebnis fürdin463
Gleitlager GLT Baureihe SBZ wartungsfrei, Sinterbronze | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe SBZ wartungsfrei, Sinterbronze

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Ölgetränktes, selbstschmierendes Gleitlager nach DIN 1850/ISO 2795. Dieses wartungsfreie Sinterbronze Gleitlager dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Diese Zylinderbuchse eignet sich insbesondere

Suchergebnis fürdin463
Rillenkugellager NTN Baureihe 63 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Rillenkugellager NTN Baureihe 63

NTN SNR | Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Suchergebnis fürdin463
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR H Trivolution | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR H Trivolution

Masterflex | Spiralschläuche

Mittelschwerer Absaug- und Förderschlauch für erhöhte Anforderungen an Verschleiß- und Vakuumfestigkeit, zusätzlich permanent antistatisch und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen geeignet.

Suchergebnis fürdin463
Klassischer Keilriemen Optibelt VB, A/13 | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Klassischer Keilriemen Optibelt VB, A/13

Optibelt | Keilriemen

Klassischer Antriebsriemen VB mit Profil A/13 nach DIN 2215/ISO 4184, für gleichmäßige Leistungsübertragung und hervorragende Betriebssicherheit.

Suchergebnis fürdin463
Schmalkeilriemen Gates Super HC® MN, SPZ | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Schmalkeilriemen Gates Super HC® MN, SPZ

Gates | Keilriemen

Wartungsarmer Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPZ nach DIN 7753-1/ISO 4184 und dehnungsarmen Flex-bonded-Zugsträngen, für mehr Leistung bei hohen Geschwindigkeiten, Drehzahlverhältnissen oder kleinen Scheibendurchmessern.

Suchergebnis fürdin463
Schmalkeilriemen Gates DELTA NARROW™, SPZ | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Schmalkeilriemen Gates DELTA NARROW™, SPZ

Gates | Keilriemen

Ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPZ nach DIN 7753-1 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hervorragende Riemenflexibilität, Stabilität und reibungslosen Betrieb.

Suchergebnis fürdin463
Klassischer Keilriemen Optibelt VB, B/17 | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Klassischer Keilriemen Optibelt VB, B/17

Optibelt | Keilriemen

Klassischer Antriebsriemen VB mit Profil B/17 nach DIN 2215/ISO 4184, für gleichmäßige Leistungsübertragung und hervorragende Betriebssicherheit.

Suchergebnis fürdin463
Kettenradscheibe, vorgebohrt, 10B, 5/8" x 3/8" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenradscheibe, vorgebohrt, 10B, 5/8" x 3/8"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Kettenradscheibe vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex), zweifach (duplex) oder dreifach (triplex).

Suchergebnis fürdin463
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Gates QUAD-POWER® 4, XPZ/3VX | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Gates QUAD-POWER® 4, XPZ/3VX

Gates | Keilriemen

Wartungsfreier Schmalkeilriemen (SK) aus EPDM, mit Profil XPZ/3VX nach DIN/ISO bzw. USA-Standard RMA/MPTA sowie dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für eine lange Lebensdauer und einen verschleißfesten Antriebsriemen bei extremen Temperaturen.

Suchergebnis fürdin463
Kegelrollenlager TIMKEN zöllig | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager TIMKEN zöllig

Timken | Rollenlager

Einreihiges Kegelrollenlager in zölliger Abmessung (Zoll) nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig getrennt, vom Außenring eingebaut werden kann.

Suchergebnis fürdin463
Klassischer Keilriemen Optibelt VB, C/22 | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Klassischer Keilriemen Optibelt VB, C/22

Optibelt | Keilriemen

Klassischer Antriebsriemen VB mit Profil C/22 nach DIN 2215/ISO 4184, für gleichmäßige Leistungsübertragung und hervorragende Betriebssicherheit.

Suchergebnis fürdin463
21-40 von 43 Produkten