GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager
Gerollte, wartungsfreie Verbundgleitlager nach DIN 1494/ISO 3547, dient zur Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses anti-magnetische, korrosionsbeständige Trockengleitlager verfügt über ein sehr gutes G...
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und zusätzlich quergesprengtem Außenring als Einstellring. Dieses Spannlager wird auf der Welle mittels Passung befestigt und ist aufgrund der Ringnuten im Außenring sehr gut für Blechkonstruktionen geeignet.
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und einseitig verlängertem Innenring. Dieses Spannlager wird auf der Welle mittels Exzenterspannring befestigt und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindust...
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und zusätzlichem balligem Gummidämmring. Dieses Spannlager wird auf der Welle mittels Exzenterspannring befestigt und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlind...
Schaeffler | Stehlagereinheiten, Stehlager
Montagefertige Stehlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse mit langem Fuß sind aufeinander abgestimmt. Die e...
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Dieser Wellenbock dient der Abstützung von Voll- und Hohlwellen mit niedriger Lage und deren Fixierung an den Wellenenden. Die Befestigung der Welle und des Wellenbocks ist durch Gewinde- und Durchgangsbohrung möglich.
Iwis | Wartungsfreie Rollenketten
Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder aus hygi...
Förderrollenkette (FR) einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, einseitig mit breiten Planlaschen (Mitnehmer-, Flachlaschen) sowie zwei Bohrungen (M2), an jedem Außenglied (2 x p).
Förderrollenkette (FR) einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, beidseitig mit breiten Planlaschen (Mitnehmer-, Flachlaschen) sowie zwei Bohrungen (MK2), an jedem Außenglied (2 x p).
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Radial bauraumkleine und besonders preisgünstige Linearkugellagereinheit. Diese geschlossene Linear-Kugellagereinheit ist für den Einsatz auf Wellen ausgelegt und besteht aus einem bzw. bei der tragfähigen Tandemausführung aus zwei Linear-Kugellager und einem INA-Gehäuse.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!