Iwis | Wartungsfreie Rollenketten
Steckglied mit Federverschluss für wartungsfreie JWIS®-Rollenkette MEGAlife I, europäische Bauart nach ISO 606BS/DIN 8187.
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Radial bauraumkleines und besonders preisgünstiges Linearkugellager. Dieses geschlossene Linear-Kugellager ist für den Einsatz auf Wellen ausgelegt.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Rostfreie CF-Rollenkette JWIS® aus austenitischem Edelstahl, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, perfekt für den Einsatz in aggressiven, sauren oder basischen Umgebungen.
Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Mechanisches Montagewerkzeug für Lager mit zylindrischem Sitz, in Kombination von Schlagbüchse und Hammer verwendbar.
Korrosionsgeschützte Rollenketten
Niro-Rollenkette Economy aus rostfreiem Stahl (SS, stainless steel), einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für den Einsatz in nassen und aggressiven Umgebungen.
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und einseitig verlängertem Innenring. Dieses Spannlager wird auf der Welle mittels Exzenterspannring befestigt und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindust...
Kettenräder, Kettenradscheiben
Rollenkettenrad mit konischer Bohrung für Taperbuchse (KRT). In Kombination mit TL-Spannbuchse entsteht eine kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindung. Die Taperlock-Spannbuchse fixiert eine Nabe genau axial zentriert auf der Welle.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Korrosionsgeschützte b.triton-Hochleistungsrollenkette JWIS® aus Carbonstahl mit spezieller Zink-Flake-Beschichtung, zweifach (duplex), europäische Bauart nach ISO 606BS/DIN 8187, für herausfordernde Anwendungen wie in hochkorrosiven Umgebungen oder bei strengen Reinigungsvorschr...
Offenes, metrisches und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-3, entspricht im Aufbau und Funktion einem Paar einreihigem Rillenkugellager. Besonders tragfähig und zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen geeignet.
Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Schrägkugellager nach DIN 628-1, besonders geeignet zur Aufnahme von hohen radialen sowie einseitig axialen Belastungen. Zur axialen Gegenführung ist ein zweites Kugellager notwendig, das spiegelbildlich angeordnet wird.
Korrosionsgeschützte Rollenketten
Niro-Rollenkette Economy mit geraden Laschen (GL) aus rostfreiem Stahl (SS, stainless steel), einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für den Einsatz in nassen und aggressiven Umgebungen.
Einreihige, käfiggeführte Nadel-Kurvenrolle mit Axialführung und dickwandigem, sphärischem Außenring. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführun...
Wartungspflichtiger, klemmbarer Hydraulik Gelenkkopf nach DIN 24338/ISO 6982 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!