Menu

209 Ergebnisse für „walter%20spiralbohrer%20vhm%203xd%205xd“

Wie hoch sollte die Wassertemperatur bei der Anwendung von Hautreinigern sein? FAQ

Die waschaktiven Substanzen arbeiten gleichermaßen gut mit warmem und kaltem, d. h. nicht vorgewärmtem Leitungswasser.

Was passiert bei einem Stromausfall mit SERVO-DRIVE? FAQ

Bei einem Stromausfall fehlt auch der Strom für SERVO-DRIVE, d. h. das System funktioniert für die Dauer des Stromausfalles nicht.

Welche Literangaben sind bei Kompressoren wichtig? FAQ

Der Druckluftbehälter sollte immer mindestens halb so groß sein wie die effektive Liefermenge in Liter pro Minute – d. h. bei einem Kompressor mit ca. 100 l/min effektiver Liefermenge sollte der Speicherkessel etwa 50 l fassen.

Was ist zu tun, wenn die Füße während der Arbeit weh tun? FAQ

Probeschalen, die eine genauere Vermessung möglich machen, aber auch ganz präzise Vermessungmöglichkeiten mittels Druckmessplatte und 3D-Scanner. 

In welchen Längen sind PU-Zahnriemen verfügbar? FAQ

Flex-Riemen, d. h. endlos gefertigte Zahnriemen, sind bis zu einer Länge von ca. 30 Metern möglich. 

Leica DISTO™ – das original Laserdistanzmessgerät Ratgeber

Um Wandlayouts und Grundrisse genauestens zu visualisieren, eignen sich 2D-DXF-Dateien. 3D-DXF-Dateien wiederum eignen sich für 3D-Messpunktdaten zur weiteren Verarbeitung. (...) Einzelne Geräte wie Leica DISTO™ X3, X4 und D510 halten sogar längere Regenschauer aus – sie sind strahlwassergeschützt und staubdicht.

Was bedeuten die Scheiben- und Rahmenkennzeichnungen an der Schutzbrille? FAQ

Scheibenkennzeichnungen 2C Vorzahl 2 oder 3: UV-Filter 4: IR-Filter 5 oder 6: Sonnenschutzfilter (ohne bzw. mit IR-Schutz) 1,2 Leistung und Anwendungsbereich der Filter 1,2: klar oder gelb 1,7: I/O – Indoor/Outdoor 2,5: grau 3,1: dunkelgrau oder blau verspiegelt B-D Identifikationskennzeichen des Herstellers 1 optische Klasse 1: keine optische Verzerrung BT mechanische Festigkeit ohne Mindestfestigkeit (Filter) S: erhöhte Festigkeit (Filter) F: Stoß mit niedriger Energie 45 m/s B: Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s A: Stoß mit hoher Energie 190 m/s T: garantierte Beständigkeit bei –5 °C bis +55 °C 9KN weitere Schutzkennzeichen 8: Schutz vor Störlichtbögen 9: Schutz vor geschmolzenem Metall und heißen Festkörpern K: Kratzfestigkeit N: Beschlagfestigkeit R: Schutz vor verstärkter Reflexion durch IR Rahmenkennzeichnung: Beispiel: B-D 166 349 BT B-D Identifikation des Herstellers 166 Bezugsnorm 349 Anwendungsbereiche 3: Flüssigkeiten 4: Staubpartikel 5: Gas & feine Staubteilchen 8: Lichtbogen durch Kurzschluss 9: heiße Festkörper, schmelzflüssige Metalle BT mechanische Festigkeit ohne Mindestfestigkeit (Filter) S: erhöhte Festigkeit (Filter) F: Stoß mit niedriger Energie 45 m/s B: Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s A: Stoß mit hoher Energie 190 m/s T: garantierte Beständigkeit bei –5 °C bis +55 °C

In vier Schritten zum individuellen Steitz-Schuh Ratgeber

Kontaktieren Sie gerne Ihren Kundenberater, um die FitStation für die Analyse Ihrer Anforderungen zu nutzen. 3D & dynamischer Scan Analyse der Messergebnisse Schuh-Empfehlung, 3D-Druck einer individuellen Einlage, angepasste PUR-Sohle Nachbestellung jederzeit mit persönlicher ID-Nummer Die dynamische Fußvermessung und Erstellung von Einlagen bei Sicherheitsschuhen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bringen klare Vorteile: Gutes, passendes Schuhwerk beugt einer Vielzahl gesundheitlicher Beschwerden vor; es hält Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen motiviert, fit und hilft damit, Ausfall-Tage zu reduzieren.

Erfolgsstory: Planung, Montage und Inbetriebnahme von Leimbinderpressen News

Für den Kunden H.I.T. hat Haberkorn die Planung, Montage und Inbetriebnahme der kompletten Hydraulik für die Leimbinderpressen ausgeführt.Das Besondere an dem Projekt: "Das komplette Hydrauliksystem wurde in 3D gezeichnet, die benötigten Rohre wurden in der hauseigenen CNC-Rohrbiegemaschine vorgefertigt.

Aktionstag für Orthopädie-Beratung und Geh-Belastungsanalyse für Steitz-Arbeitsschuhe Ratgeber

Durch die Kombination aus modernstem 3D-Scan und einer Druckmessplatte wird eine präzise Vermessung des Fußes ermöglicht, die weit über herkömmliche Methoden hinausgeht.

CNC-Koordinationsmessgeräte Ratgeber

Die LEGEX-Serie ist eine höchst präzise CNC-3D-Koordinatenmessmaschine von Mitutoyo mit der geringsten Längenmessabweichung am Markt.

Mit modernen Fußvermessungstechnologien zum perfekten Arbeitsschuh Ratgeber

Je nach Schuhmarke ist das mit Mitteln von einfachen, aber effizienten Messschalen bis hin zu hochtechnologischen Scannern bzw. sogar 3D-Scannern möglich.

Was bedeutet Härte bei Silikonschläuchen? FAQ

Eine Nadel (Kegelstumpf bei Shore A und Kegel bei Shore D) wird mit einer bestimmten Federspannung in die Probe gedrückt.

Welche genormten Größen von Storz-Kupplungen gibt es? FAQ

Gemäß Feuerwehr-Einheitsnorm „FEN“ sind nachstehende Größen genormt: D = Ø 25 mm C = Ø 52 mm B = Ø 75 mm A = Ø 110 mm F = Ø 150 mm DIN-konforme Armaturen müssen den feuerschutztechnischen Prüfbestimmungen entsprechen und dürfen nur geschmiedet hergestellt sein.

iwis und Haberkorn begleiten Sie von A bis Z Ratgeber

Über die CAD-Datenbank finden Sie 3D-Modelle, die das Konstruieren erleichtern.

Konstruktion mit item-Profilsystemen – Wir haben einen Plan für Sie Produktservices

Konstruktionen auf modernsten 3D-CAD-Systemen Unsere Konstrukteurinnen und Konstrukteure sorgen dafür, dass Ihre Ideen Gestalt annehmen. (...) Stücklisten und 3D-PDFs beschleunigen die Planung und Abstimmung erheblich.

Serbien Unternehmen

Haberkorn d.o.o. Kralja Petra I 59 RS - 21203 Veternik T  +381 21 820071 office​(at)​haberkorn.rs www.haberkorn.rs Facts Gründungsjahr: 2009 Mitarbeiter: 30 Sortimente: Baubedarf, Schalungstechnik, Antriebselemente Geschäftsführung: DI Vitomir Bodiroža

Kroatien Unternehmen

Haberkorn d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 16 HR - 10431 Sveta Nedelja T  +385 1 3335870 info​(at)​haberkorn.hr www.haberkorn.hr Facts Gründungsjahr: 1998 Mitarbeiter: 10 Sortimente: Hydraulik, Bau, Arbeitsschutz, Schläuche und Armaturen, Maschinenelemente, Verbindungselemente Geschäftsführung: Suzana Scholz

Schweißtische: Die robusten und vielseitigen Helfer in der Metallbearbeitung Ratgeber

Schweißtische können zusätzliche Merkmale haben: Lochsysteme für Spannelemente, um Werkstücke sicher zu fixieren Integrierte Absaugsysteme, um Dämpfe und Rauch abzuziehen Elektrische Anschlüsse für den Betrieb von Schweißgeräten und anderen elektrischen Werkzeugen Unser 3D-Norm-Schweißtisch ist ein massiver Schweiß- und Spanntisch.

Welche Schutzstufen und Grenzwerte gibt es bei Hitzeschutzhandschuhen der EN 407? FAQ

Kontaktwärme (s) 100 °C > 15 250 °C > 15 350 °C > 15 500 °C > 15 zweite Zahl der Kennzeichnung C. konvektive Wärme (s) > 4 > 7 > 10 > 18 dritte Zahl der Kennzeichnung D.

21-40 von 69 Inhalten