Menu

104 Ergebnisse für „PVC“

Baubedarf Ratgeber

PVC-freie Schalungstechnik Nachhaltig bauen heißt, PVC-freie Schalungstechnik zu verwenden. Ob Sie Drunterleisten, Konusse oder Ringabstandhalter suchen, Haberkorn bietet Ihnen in nahezu allen Bereichen der Schalungstechnik PVC-freie Produkte  – für uns auch ein Grund, diese Schalungstechnik-Produkte als „Einfach nachhaltig“ auszuzeichnen.

Funktionen von Lamellenvorhangsystemen Ratgeber

Diese Lamellen sind oft aus PVC oder anderen speziellen Kunststoffen gefertigt und hängen an einer Schiene (meist C-Profil oder Formrohr mittels Pendelschale).

Runde Schalrohre in glatter Ausführung Ratgeber

Zur Herstellung von Betonsäulen mit einer glatten Sichtbeton-Oberfläche eignen sich Schalrohre MONOTUB mit PVC-Inneneinlage bestens.

Grundlegendes zu Prüfplaketten Ratgeber

Eine PVC-Folie mit Sicherheitsstanzung kann nicht in einem Stück abgezogen werden, sondern wird durch die Stanzung aufgetrennt.

Für jede Anwendung der richtige Wasserschlauch Ratgeber

Wasserschläuche gibt es in unterschiedlichsten Varianten: von PVC-Wasserschläuchen bzw.

Verschiedene Varianten von abriebfesten Schläuchen Ratgeber

Betonschläuche, Mörtelschläuche, Torkretschläuche für die Baustelle oder für Baustellenfahrzeuge zur Förderung von Mörtel, Estrich, Beton, Putz, Gips und sonstigen nassen abrasiven Medien Spiralschläuche aus PU, Spiralschläuche aus PVC zum Absaugen und Fördern von abrasiven gasförmigen und flüssigen Medien aller Art Absaugschläuche aus Gummi zur Verwendung als Müllabsaugschläuche oder SpanabsaugschläucheBeispielsweise bei der Förderung von Kunststoffgranulat ist die Schlauchseele enormen Belastungen ausgesetzt.

Die wichtigsten Materialien bei Schutzhandschuhen Ratgeber

Zum Schutz vor Chemikalien und bei der Arbeit mit biologischen Arbeitsstoffen haben sich Handschuhe aus Naturlatex, Nitril, Neopren und PVC bewährt.

Die Pluspunkte unserer Eigenmarke H-Plus Ratgeber

Was bei der Schalungstechnik von unserer Exklusivmarke noch dazukommt: Alle Faserbetonprodukte sind natürlich PVC-frei – für ein ökologisches und nachhaltiges Bauen.

Dichtungstechnik, Kunststoffe Ratgeber

Produkt im Fokus Kantenschutzprofil 5902 PVC Für die Entschärfung und Verkleidung von Blechkanten ist dieses witterungsbeständige, schwer entflammbare und besonders widerstandsfähige PVC Kantenschutzprofil ideal. weiter Unsere Lieferanten Der Haberkorn Experte Christoph Ziegler Sortimentsmanager Dichtungstechnik, Kunststoffe Der Haberkorn Experte Christoph Ziegler Sortimentsmanager Dichtungstechnik, Kunststoffe „Im Bereich Standard- und Spezialkunststoffe arbeiten wir mit den führenden Lieferanten zusammen.

Auswahl des richtigen Arbeitsstiefels Ratgeber

Einen optimalen Produktmix an Arbeitsstiefeln aus den Materialien Dunlop® Purofort®, Acifort® und PVC finden Sie für verschiedene Branchen und Einsatzzwecke in unserem Top-Marken Sortiment mit Dunlop.

Fugenprofile, Drunterleisten und Einzelabstandhalter Ratgeber

Drunterleisten aus PVC sind Abstandhalter mit Aussparungen, die linienförmig verlaufen und den optimalen Betondurchfluss fördern sowie den Beton optimal verteilen.

Die Abriebfestigkeit von Schläuchen Ratgeber

Abriebwerte von Gummi und Kunststoff Material Abriebwert PUR ca. 25–30 mm3 Gummi ca. 40–150 mm3 Weich-PVC ca. 100 mm3 TPV ca. 200 mm3 PUR EL ca. 45 mm3Besonders in der Bauindustrie sind Schläuche bei der Förderung von nassen, abrasiven Medien wie Beton, Mörtel oder Estrich hohen Belastungen ausgesetzt.

Innovative Material Technologien von Arbeitsstiefeln Ratgeber

Es besteht aus PVC, Nitrilkautschuk und Polymere und steht für langlebigen Schutz.

Zuschnitt von Kunststoff-Halbzeugen nach Maß Produktservices

Unser Lager umfasst ein großes Spektrum an Abmessungen der folgenden Kunststoffe: Polyethylen (PE) Polypropylen (PP) Polyvinylchlorid (PVC) Polyamid (PA) Polyoxymethylen (POM) Polycarbonat (PC) Polymethylmethacrylat (PMMA, auch Acrylglas) Polytetrafluorethylen (PTFE) PEEK Zitat „Kleinmengen oder schnell benötigte Teilmengen vorab können wir im Regelfall am selben Tag fertigstellen und liefern.

Die passenden Produkte bei Haberkorn Ratgeber

Unsere roten Schutzkappen sind wie unsere NEVOSAFE®-PLUS Schutzkappen PVC-frei.

Das Produktsortiment von tesa® und seine Besonderheiten im Überblick Ratgeber

Einen Großteil der tesa®-Produkte finden Sie im Haberkorn Online-Shop: Gewebe-Klebebänder Papier-Krepp-Klebebänder Verpackungsklebebänder Fensterdichtbänder Polyvinylchlorid-Klebebänder (PVC) Filament-Klebebänder Polyethylen-Klebebänder Aluminium-Klebebänder Klebebänder doppelseitig mit Träger Handabroller Tischabroller Für empfindliche, raue Untergründe oder auf wasserverdünnbaren Acryl-Lacken eignet sich das UV-Oberflächenschutzband tesakrepp® 4438.

Abstandsrohr aus Faserbeton Ratgeber

Das Material besteht aus Heidelberger Zement mit Polypropylen-Fasern (PP) und ist frei von Asbestfasern, PVC, FCKW und HFKW.

Die intelligente Schalungsspannstelle für Sichtbeton Ratgeber

Alle Oktagon-Plus-Teile inkl. der Konen und Stopfen sind PVC-frei.

Schlauchzuschnitt für Schläuche nach vorgegebenen Längen Produktservices

Sehr einfach geht das mit dem Schlauchschneider „Cutty“. saubere, winkelgerechte Schnitte geeignet für Polyamid-, Polyethylen-, Polyurethan-, PTFE-, PVDF- und PVC-Schläuche bis 12 mm Außendurchmesser Cutty gleich online kaufen!

Bauzaunblende mit Wunschmotiv als Werbefläche Produktservices

Strapazierfähiges Material Haberkorn bietet hochwertige, UV-beständige und witterungsfeste Bauzaunbanner aus winddurchlässigem, gelochtem PVC.

41-60 von 67 Inhalten