Bauzaunblenden bieten nicht nur einen guten Sichtschutz, sondern auch eine hervorragende Möglichkeit, als Werbeträger zu fungieren. Immer noch liegen unzählige Quadratmeter kostenlose Werbefläche brach und warten nur darauf, genutzt zu werden. Haberkorn hat die Lösung: qualitativ hochwertige Bauzaunblenden mit Ihrer Botschaft.
Profiqualität: hochwertiges und strapazierfähiges Material, das sich schon tausendfach bewährt hat
Vielfarben-Qualitätsdruck: gestochen scharfe Bilder
individuelle Motive und Beschriftungen: nicht nur zum Transport Ihrer Marke, sondern auch für andere Botschaften
einfache und unkomplizierte Abwicklung durch unsere Haberkorn Kundenberaterinnen und -berater
Ihre Anfrage an unsere Spezialisten
Senden Sie Ihre Anfrage unter Angabe von Menge und dem Druckmotiv an Ihren Haberkorn Kundenbetreuer. Wir erstellen Ihnen ein passgenaues Angebot.
Ihre Druckdaten
Erst jetzt müssen Sie uns Ihre Druckdaten zusenden. Wir haben die wichtigsten Informationen zur Aufbereitung der Daten weiter unten für Sie zusammengestellt.
Online-Freigabe
Wir senden Ihnen die Visualisierung Ihrer Bauzaunblende für die Druckfreigabe per Mail zu. Nach Ihrem Okay startet die Produktion.
Lieferung auch auf die Baustelle
Wir liefern Ihre Bauzaunblende natürlich auch gerne direkt zur Baustelle. Das erspart oft unnötigen Logistikaufwand.
Wir drucken Ihre Botschaften in hochwertiger Qualität im einseitigen Vielfarbendruck. Die neuesten Druckverfahren garantieren gestochen scharfe Bilder mit hoher Druckauflösung. Das bedeutet, dass sich nicht nur reine Logoflächen anbieten, sondern auch diverse andere Botschaften wie zum Beispiel vom Bauträger für den Wohnungsverkauf.
Übrigens bieten sich Bauzaunblenden auch hervorragend an, um die verpflichtende Anbringung der Baustellenordnung gleich mit zu erledigen – äußerst praktisch. Fragen Sie dazu Ihre Haberkorn Kundenberaterin bzw. Ihren Kundenberater.
Haberkorn bietet hochwertige, UV-beständige und witterungsfeste Bauzaunbanner aus winddurchlässigem, gelochtem PVC. Diese haben eine Grammatur von 230g/m² und sind auch als B1-Brandschutz zertifiziert erhältlich.
Die verschweißten Säume sorgen für die notwendige Randverstärkung und die Ösen an allen Ecken und alle 50 cm dienen der einfachen Befestigung mittels Kabelbinder am Bauzaun.
Unzählige zufriedene Kunden können die High-End-Qualität bestätigen.
Größe Bauzaun | Größe Plane |
---|---|
Bauzaun Typ L 200: 3.500 mm breit x 2.000 mm hoch | 3.400 mm breit x 1.750 mm hoch |
Bitte beachten Sie, dass zwar randabfallend gedruckt werden kann, Sie aber im Bereich des Saumes (5 cm rundherum) keine Texte oder Ähnliches platzieren sollten.
Dateiformate
PNG (.png)
JPG (.jpg)
Illustrator (.ai)
Minimum 75 dpi
Maximum 150 dpi
Farben
im CMYK-Farbraum anlegen
Datentransfer
bis 30 MB: per E-Mail, per WeTransfer oder Ähnliches
ab 30 MB: Servicedienste
"Mit den Bauzaunblenden können brachliegende Werbeflächen optimal genutzt werden."
- Franz Berzsenyi, Lead-Einkäufer Hoch- und Tiefbau
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!