Menu

1.336 Ergebnisse für „MSA%20160%20C-BQ“

Was ist der Unterschied zwischen den Schiebetürbeschlägen 100/B Pocket und 100/B mod? FAQ

100/B Pocket ist für eine Wandtaschenlösung konzipiert. Bei dieser Variante ist ein Aufhängeschlitten als Sichtteil ausgeführt. Der zweite Schlitten ist in der Wandtasche und damit nicht sichtbar. 100/B mod ist für die Vorwandmontage vorgesehen.

b.dry – die wartungsfreie Edelstahlkette Ratgeber

Die b.dry-Hülsen aus einem speziellen Hochleistungspolymer sorgen für Schmiermittelfreiheit und Reibungseffizienz. (...) Die Lebensdauer von b.dry ist in trockenem Zustand zweimal, mit Initialschmierung sogar viermal höher als die von vergleichbaren Ketten. (...) Die Vorteile b.dry-Ketten sind extrem zuverlässig, dynamisch, hoch belastbar.

b.dry-Ketten – Schmieren war gestern Ratgeber

Wenn aus unterschiedlichen Gründen die Nachschmierung der Kette nicht möglich oder unerwünscht ist, hat iwis mit den b.dry-Ketten die optimale Lösung. (...) Die b.dry-Hülsen aus einem speziellen Hochleistungspolymer sorgen für Schmiermittelfreiheit und Reibungseffizienz. (...) Zudem verbessert sich die Leistung der Kette um ein Vielfaches. b.dry-Ketten sind extrem zuverlässig, dynamisch und hoch belastbar.

Was bedeuten die Leistungsstufen Typ A, Typ B, Typ C bei Chemikalienschutzhandschuhen der Norm EN ISO 374:2016? FAQ

Typ B (entspricht mind. Leistungsstufe 2) Die Permeation muss länger als 30 Minuten drei in der Liste verzeichneten Chemikalien standhalten.

Was ist der Unterschied zwischen Zylinderstiften ISO 8735 Form A und Form B? FAQ

Bei der ISO-Norm 8735 wird zwischen Zylinderstiften der Form A (durchgehärtet) und der Form B (einsatzgehärtet) unterschieden. (...) B. Werkstoffnummer 1.3505), wird die Form B aus Einsatz- oder Automatenstählen mit anschließender Wärmebehandlung hergestellt (z. B. Werkstoffnummer 1.7131). Standardmäßig wird immer Form A geliefert.

Wodurch sind die mechanische Festigkeit und die Schutzwirkung der Brillengläser bei fliegenden Teilen wie z. B. Metallspänen erkennbar? FAQ

Die mechanische Festigkeit ist gekennzeichnet mit:  F: Stoß mit niedriger Energie 45 m/s  B: Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s  A: Stoß mit hoher Energie 190 m/s   T: garantierte Beständigkeit bei –5 °C bis +55 °C 

Wie ermittelt man die technischen Daten (z. B. Betriebsdruck, Temperatur) bei Schlauchleitungen? FAQ

Bei Schlauchleitungen müssen Schlauch, Armatur und Einbindung aufeinander abgestimmt sein. Die gesamte Schlauchleitung ist immer nur so gut wie der schwächste Bauteil. Der maximale Betriebsdruck, die Temperatur und Medienbeständigkeit richten sich immer nach der schwächsten...

Der Wartung von Ketten vorbeugen – smart und effizient mit dem CCM von Iwis Ratgeber

Einsatzbedingungen Folgende Einsatzbedingungen gelten für das CCM-System: normale industrielle Umgebungsbedingungen (für stark oder hoch abrasive Anwendungen sind die Systeme speziell auszuführen) Einsatztemperaturbereich: 0–70 °C Bei Rollenketten mit beidseitigen Anbauteilen oder verlängerten Bolzen muss eine gesonderte Prüfung durch iwis erfolgen Schutzart: IP67 unempfindlich gegenüber nicht-magnetischen Verschmutzungen bei Anbau an Kundenschnittstelle empfehlen wir, Dämpfungselemente vorzusehen Einbau von CCM und CCM-S im Lastturm empfohlen, Einbau im Leerturm ebenfalls möglich Bauformen Kettengröße Teilenummer CCM Teilenummer CCM-S 06B B88089   08B B88248 J70435 8A B88249 J70444 10B B88250 J70437 10A B88252 J70445 12B B88254 J70438 12A B88255 J70446 16B B88256 J70439 16A B88264 J70447 20B B88269 J70440 20A   J70448 24B   J70441 24A   J70449 28B   J70442 28A   J70450 32B   J70443 32A   J70451

Was ist ein Simplex-, ein Duplex- oder ein Triplex-Kettenrad? FAQ

B. Kettenrad 10B-1 = ein Zahnkranz, 10B-2 = zwei Zahnkränze, 10B-3 = drei Zahnkränze).

Was ist die Regeldachneigung? FAQ

B. der Form der Deckung, ihrer Verlegung und der Überdeckung oder Nahtfügung. (...) B. in der ÖNORM B3419 „Planung und Ausführung von Dacheindeckungen und Wandverkleidungen“ festgelegt.

Aufbau einer Rollenkette Ratgeber

Dies sind die gängigsten Größen samt ihren Bezeichnungen: Rollenkettendimension ISO Bezeichnung 08B-1 10B-1 12B-1 16B-1 20B-1 24B-1 28B-1 32B-1 40B-1 48B-1 Handelsbezeichnung 1/2x5/16" 5/8x38" 3/4x7/16" 1x17,02mm 11/4x3/4" 11/2x1" 13/4x30,99mm 2x30,99mm 21/2x1½" 3x1¾" Teilung in mm 12,7 15,875 19,05 25,4 31,75 38,1 44,45 50,8 63,5 76,2

Was ist der Unterschied zwischen einem Kettenrad und einer Kettenradscheibe? FAQ

Bei Kettenrädern unterscheidet man zwischen Form A und Form B. Kettenräder („Form B“) werden mit einseitiger Nabe mit Vorbohrung geliefert.

Was ist der Sicherheitsfaktor? FAQ

B. hohe Temperaturen, chemische Einflüsse etc.), oder wenn ein Bersten im Einsatz besonders gefährlich ist (z. B. bei Dampf).

Worauf muss bei der Auswahl von Kühlhausbekleidung und Gefrierhausbekleidung geachtet werden? FAQ

B. Luftdurchlässigkeit Klasse 3 oder Wärmeisolation Icl, r = 0,478 m² K/W (B).

Welche Transportbeschichtungen sind bei Zahnriemen aus PU möglich? FAQ

B. Noppen, Grip-Beschichtungen, Rillenprofile …) und Beschichtungsmaterialien (z. B. Beschichtung aus PU, Gummi, PVC oder Schäume) wählen.

Antriebstechnik Ratgeber

Antriebstechnik – Highlights Rollenkette IWIS®, b.triton, ISO 606, (DIN 8187), 1-fach zum Produkt Kette für raue Bedingungen Die neuen Hochleistungsrollenketten b.triton von iwis punkten mit maximaler Korrosionsbeständigkeit und sind daher optimal einsetzbar, wenn Edelstahl unter rauen Betriebs- und Umweltbedingungen an seine Grenzen stößt. Verwendung finden die b.triton-Ketten in Umgebungen mit Wasser- oder Dampfapplikationen oder mit strengen Reinigungsvorschriften - etwa in der Lebensmittelindustrie oder in Häfen. weitere Informationen zur Hochleistungsrollenkette b.triton Riemenspannung messen und überprüfen Mittels einer regelmäßigen Überprüfung und Wartung des Riemens können Motor-, Getriebe- und Riemenschäden vorgebeugt werden. (...) weiter Edelstahlrollenkette IWIS® CF b.dry, DIN 8187, 1-fach, wartungsfrei zum Produkt b.dry – die wartungsfreie Edelstahlkette Präzise, rostfrei und enorm verschleißbeständig.

Wieso gibt es verschiedene DELTA®-Klebemittel? FAQ

B. das DELTA®-MULTI BAND zur Verklebung von glatten Untergründen wie Folien, OSB-Platten, gehobeltem Holz usw. verwendet. (...) B. DELTA®-TIXX und DELTA®-THAN erlauben deutlich dickere Klebemittelaufträge und eignen sich eher für raue Untergründe, z. B. raues Holz oder mineralische Untergründe. Andere Klebemittel wie das DELTA®-FLEXX BAND F 100 sind hoch dehnbar, bauen kaum Rückstellkräfte auf und eignen sich dadurch besonders für spezielle Anwendungen wie das Abkleben von Ecken.

Welche Möglichkeiten zur Zustandsüberwachung von Wälzlagern gibt es? FAQ

B. kann bereits Auskunft über ein mögliches Problem des Lagers geben. (...) B. der Außen- oder der Innenring). Geräte wie z. B. der Schaeffler Smartcheck lassen sich dabei auch nachträglich anbringen und überwachen ständig den Schwingungszustand der Maschine.

Was ist der Unterschied zwischen einer einfachen Noppenbahn und einer Drainagebahn? FAQ

B. DELTA®-MS, dienen bei Bauwerksabdichtungen als reine Schutzschicht der Abdichtung. (...) B. DELTA®-TERRAXX oder DELTA®-GEODRAIN QUATTRO. Sie bestehen aus mindesten zwei Lagen, einer Filterschicht (Filtervlies) und der Noppenbahn als Schutz und wasserableitende Schicht.

Was ist die Mindestdachneigung? FAQ

B. in der ÖNORM B3419 „Planung und Ausführung von Dacheindeckungen und Wandverkleidungen“ festgelegt.

1-20 von 273 Inhalten