Menu
Services

Arbeitsplatzmessungen: Messung elektromagnetischer Felder gemäß ASchG

Messung elektromagnetischer Felder

Die gesetzlichen Anforderungen an die Überwachung und Messung von Gefahren am Arbeitsplatz sind gestiegen. Elektromagnetische Felder an Arbeitsstätten können die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden gefährden. Deshalb müssen damit verbundene Risiken professionell ermittelt und bewertet werden. Haberkorn bietet Ihnen gemeinsam mit dem Sicherheitspartner Certific die entsprechenden Dienstleistungen für Ihren Betrieb an.

Ihre Vorteile auf einen Blick
  • Gesundheitsschutz für Ihre Mitarbeitenden

  • Einhaltung gesetzlicher Pflichten

  • bequeme und einfache Abwicklung

  • Messungen und Beratung durch Profis unseres Sicherheitspartners Certific

In wenigen Schritten zum Service
  1. Ihre Anfrage
    Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir melden uns bei Ihnen.

  2. Terminvereinbarung
    Unser Sicherheitspartner Certific kontaktiert Sie für einen geeigneten Termin.

  3. Durchführung
    Eine Expertin oder ein Experte von Certific führt die Beratungen und Messungen in Ihrem Betrieb durch. 

Messung elektromagnetischer Felder

Die Verordnung elektromagnetischer Felder (VEMF) gilt für Tätigkeiten, bei denen Arbeitnehmende einer Einwirkung durch elektromagnetische Felder (EMF) im Frequenzbereich von 0 Hz bis 300 GHz ausgesetzt sind oder sein könnten.

Die „elektromagnetische Verträglichkeit" der Strahlung (EMV) sagt aus, dass ein elektrotechnisches Produkt, Gerät oder Bauteil in seiner Umgebung zufriedenstellend funktioniert und nicht durch Störungen aus der Umgebung elektromagnetisch beeinflusst wird, andererseits aber selbst keine Störung erzeugt, die eine elektromagnetische Beeinflussung der Umgebung verursacht.

EMV-Prüfungen erfüllen unterschiedliche Anforderungen an elektrische oder elektronische Systeme, die verschiedenen Einflussfaktoren unterliegen. Diese Messungen können Sie gerne bei uns beauftragen – senden Sie uns Ihre Anfrage.

Messung elektromagnetischer Felder in einer Werkstatt
Für höchsten Gesundheitsschutz Ihrer Mitarbeitenden!

Weitere Services aus unserem Leistungspaket für regelmäßige und wiederkehrende Arbeitsplatzmessungen:

Zitat

„Wir unterstützen Sie bei der Einhaltung der gesetzlichen Verordnung elektromagnetischer Felder (VEMF). Diese gilt für Tätigkeiten, bei denen Arbeitnehmende einer Einwirkung durch elektromagnetische Felder (EMF) im Frequenzbereich von 0 Hz bis 300 GHz ausgesetzt sind oder sein könnten." – Bernhard Bär, Sortimentsmanager Arbeitsschutz

Jetzt registrieren und ExpertInnen kontaktieren

Auch in der digitalen Welt pflegen wir den persönlichen Kontakt und bieten Ihnen den bestmöglichen Service. Bitte melden Sie sich an, um direkt mit unseren Experten zu sprechen.
Nicht angemeldete Personen bedienen wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.
Allgemeine Anfrage stellenFormular ausblenden