Neu – Arbeitsplatzmessungen: Messung elektromagnetischer Felder
1 | haberkorn.com März 2023 Arbeitsplatzmessungen: Messung elektromagnetischer Felder gemäß ASchG Verordnung elektromagnetischer Felder (VEMF) Elektromagnetische Verträglichkeit der Strahlung (EMV) Der Begriff EMV bedeutet, dass ein elektrotechnisches Produkt/Gerät/Bauteile (z. B. PC/Maschinen/Schaltschränke) in seiner Umgebung zu- friedenstellend funktioniert und nicht durch irgendwelche Störungen aus der Nachbarschaft oder weiteren Umgebung elektromagnetisch beeinflusst wird und andererseits selbst keinerlei Störungen erzeugt, die in dieser Umgebung eine Störung, d. h. elektromagnetische Beein- flussung, hervorruft. Mit anderen Worten kann man sagen, dass es bei der EMV um die Störaussendungs- und die Störfestigkeitsproblematik von elektrotechnischen Produkten und Einrichtungen untereinander geht. Dabei sind immer geleitete und gestrahlte Störaussendungs- und Störfestigkeitsproblematiken gleichermaßen beinhaltet. EMV-Prüfungen folgen unterschiedlichen Anforderungen an elektrische oder elektronische Systeme Einflussfaktoren sind • die gewünschte Zuverlässigkeit für einen störungsfreien Betrieb • gesetzlichen Vorschriften • die erwartete Störumgebung oder • die erforderliche Betriebssicherheit einer Anlage Wesentliche Inhalte der VEMF Die VEMF wurde mit BGBl. II Nr. 179/2016 vom 7. Juli 2016 kundgemacht und trat mit 1. August 2016 in Kraft (Umsetzung der Richtlinie 2013/35/EU über elektromagnetische Felder). Sie gilt für Tätigkeiten, bei denen die Arbeitnehmenden einer Einwirkung durch elektromagnetische Felder (EMF) im Frequenzbereich von 0 Hz bis 300 GHz ausgesetzt sind oder sein könnten (Langzeitwirkungen sind nicht umfasst). Die VEMF regelt vor allem: • Festlegung von Expositionsgrenzwerten und Auslösewerten • Regelungen zu Bewertungen, Berechnungen und Messungen • Maßnahmen zur Vermeidung/Verringerung von EMF-Expositionen (Arbeitsplatzevaluierung, Maßnahmenprogramm) • Information und Unterweisung, Anhörung und Beteiligung der Arbeitnehmenden • Persönliche Schutzausrüstung, Kennzeichnung von EMF-Bereichen
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=