Menu

MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 2700C Set, EU Paket

von Fronius   |   mehr Schweißstromquellen

Drucken
Robustes, zuverlässiges Schutzgas-Schweißgerät mit digitaler Regelung für MIG-/MAG, WIG und Elektrodenschweißen auf hohem Niveau.
Vorteile/Ausführungen
  • gasgekühlt, Synergic-Betrieb, 4-Rollen-Antrieb, Merker-Funktion, temperaturgesteuerter Lüfter
  • Sonder-4-Takt-Betrieb, Korbspulenadapter, 2-Takt-Betrieb, 4-Takt-Betrieb, Brenner, Freibrandautomatik
  • Staubfilter, Gasprüffunktion, Drahteinfädeln, Erdschlussüberwachung

Technische Daten
  • Leerlaufspannung
42 V 
  • Arbeitsspannung
14,5–34,9 V
  • Netzsicherung
16 A
  • Netzfrequenz
50–60 Hz
  • Schweißstrom/Einschaltdauer (10 min/40 °C)
170 A (100 %)
210 A (60 %)
270 A (40 %)
  • Abmessung L x B x H
687 x 276 x 445 mm

Lieferumfang
  • Stromquelle TransSteel 2700C/EF
  • Vorschubrolle 0,9–1,0 mm
  • Massekabel 35 mm2, 5 m
  • MIG-/MAG-Handschweißbrenner MTG 2500S FSC / UD / 3,5 m
  • Erstausrüsterset Fe Ø 1,0 / G / W / 5 m

Downloads

Für Sie interessant

MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 2200C MP Set/EF | Schweißstromquellen
angesehen
Gekauft
MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 2200C MP Set/EF

Fronius | Schweißstromquellen

Robustes, zuverlässiges Schutzgas-Schweißgerät mit digitaler Regelung für MIG-/MAG, WIG und Elektrodenschweißen auf hohem Niveau.

MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 2200C MP Set | Schweißstromquellen
angesehen
Gekauft
MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 2200C MP Set

Fronius | Schweißstromquellen

Robustes, zuverlässiges Schutzgas-Schweißgerät mit digitaler Regelung für MIG-/MAG, WIG und Elektrodenschweißen auf hohem Niveau.

MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 2200C Set/EF | Schweißstromquellen
angesehen
Gekauft
MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 2200C Set/EF

Fronius | Schweißstromquellen

Robustes, zuverlässiges Schutzgas-Schweißgerät mit digitaler Regelung für MIG-/MAG, WIG und Elektrodenschweißen auf hohem Niveau.

MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 2200C Set, AT Paket | Schweißstromquellen
angesehen
Gekauft
MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 2200C Set, AT Paket

Fronius | Schweißstromquellen

Robustes, zuverlässiges Schutzgas-Schweißgerät mit digitaler Regelung für MIG-/MAG, WIG und Elektrodenschweißen auf hohem Niveau.

MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 2200C Set, EU Paket | Schweißstromquellen
angesehen
Gekauft
MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 2200C Set, EU Paket

Fronius | Schweißstromquellen

Robustes, zuverlässiges Schutzgas-Schweißgerät mit digitaler Regelung für MIG-/MAG, WIG und Elektrodenschweißen auf hohem Niveau.

MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 2700C Set, AT Paket | Schweißstromquellen
angesehen
Gekauft
MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 2700C Set, AT Paket

Fronius | Schweißstromquellen

Robustes, zuverlässiges Schutzgas-Schweißgerät mit digitaler Regelung für MIG-/MAG, WIG und Elektrodenschweißen auf hohem Niveau.

MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 2700C MP Set | Schweißstromquellen
angesehen
Gekauft
MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 2700C MP Set

Fronius | Schweißstromquellen

Robustes, zuverlässiges Schutzgas-Schweißgerät mit digitaler Regelung für MIG-/MAG, WIG und Elektrodenschweißen auf hohem Niveau.

MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 3000C Pulse H<sub>2</sub>O Set, AT Paket | Schweißstromquellen
angesehen
Gekauft
MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 3000C Pulse H2O Set, AT Paket

Fronius | Schweißstromquellen

Kompaktes, robustes und wassergekühltes MIG-/MAG-Schweißgerät als verlässlichster Partner beim Schweißen. Mit seinem robusten Design, den intelligenten Leistungsmerkmalen und der einfachen Bedienbarkeit meistern Sie jede Aufgabe.

MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 3000C Pulse Set, EU Paket | Schweißstromquellen
angesehen
Gekauft
MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 3000C Pulse Set, EU Paket

Fronius | Schweißstromquellen

Kompaktes, robustes und gasgekühltes MIG-/MAG-Schweißgerät als verlässlichster Partner beim Schweißen. Mit seinem robusten Design, den intelligenten Leistungsmerkmalen und der einfachen Bedienbarkeit meistern Sie jede Aufgabe.

MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 3500C H<sub>2</sub>O Set | Schweißstromquellen
angesehen
Gekauft
MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 3500C H2O Set

Fronius | Schweißstromquellen

Robustes, zuverlässiges Schutzgas-Schweißgerät mit digitaler Regelung für MIG-/MAG, WIG und Elektrodenschweißen auf hohem Niveau.

MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 3500 split H<sub>2</sub>O Set | Schweißstromquellen
angesehen
Gekauft
MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 3500 split H2O Set

Fronius | Schweißstromquellen

Robustes, zuverlässiges Schutzgas-Schweißgerät mit digitaler Regelung für MIG-/MAG, WIG und Elektrodenschweißen auf hohem Niveau.

MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 4000 Pulse split H<sub>2</sub>O Set | Schweißstromquellen
angesehen
Gekauft
MIG-/MAG-Schweißanlage TransSteel 4000 Pulse split H2O Set

Fronius | Schweißstromquellen

Geteiltes, robustes und wassergekühltes MIG/MAG-Schweißgerät als verlässlichster Partner beim Schweißen. Mit seinem robusten Design, den intelligenten Leistungsmerkmalen und der einfachen Bedienbarkeit meistern Sie jede Aufgabe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken