Menu

Heißluft-Schweißmaschine HEMTEK ST

von Leister   |   mehr Plastic Welding

Drucken
Effiziente Schweißmaschine zum einfachen Saumschweißen. Das Schweißen kann sofort begonnen werden, sobald die Maschine montiert ist. Zeit für Vorbereitung entfällt. Säume können nun schnell von Anfang bis Ende geschweißt werden. Hohe Schweißqualität sowie ein Schweißen ohne Stress garantiert die Bedienung mittels Fußpedal, weil beide Hände für das Führen des Materials eingesetzt werden können. Passend für kleinere und mittelgroße Werbebanner oder Abdeckplanen.
Vorteile/Ausführungen
  • selbsterklärende Steuereinheit
  • drei Anwendungen mit einer Saumführung: Geschlossen 20/30/40 mm, offen bis zu 100 mm oder mit Keder
  • Einstellung der Saumführung ohne Werkzeug möglich
  • durch frei einstellbaren Schnell-Klemmverschluss auf jeden Tisch montierbar
  • Nachschweißen mit Handgerät entfällt
  • schonende Abkühlung der Maschine dank cool-down-Modus
  • sehr starkes Gebläse

Technische Daten
  • Spannung
230 V, 50 Hz
  • Temperatur, stufenlos
+100 °C bis +650 °C
  • Luftmenge, stufenlos
1–10 %
  • Antrieb, stufenlos
0,8–12 m/min
  • Düsenbreite
20, 30 oder 40 mm
  • Emissionspegel
70 dB
  • Abmessung L x B x H
433 x 350 x 600 mm
  • Gewicht (inkl. Tischbefestigung)
27 kg

Lieferumfang
  • mit Fußpedal, Tischbefestigungskonsole, HEM-Guide, Abstreifer und Silikonstopfen

Downloads

Für Sie interessant

Andrückrolle oben für HEMTEK ST | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Andrückrolle oben für HEMTEK ST

Leister Zubehör

Andrückrollen als Zubehör für die Heißluft-Schweißmaschine HEMTEK ST.

Andrückrolle unten für HEMTEK ST | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Andrückrolle unten für HEMTEK ST

Leister Zubehör

Andrückrollen als Zubehör für die Heißluft-Schweißmaschine HEMTEK ST.

Überlappschweißdüse für HEMTEK ST | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Überlappschweißdüse für HEMTEK ST

Leister Zubehör

Düsen als Zubehör für Leister-Heißluft-Schweißmaschine.

Düseneinstelllehre für HEMTEK ST | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Düseneinstelllehre für HEMTEK ST

Leister Zubehör

Düseneinstelllehre als Zubehör für die Heißluft-Schweißmaschine HEMTEK ST.

Saumführung für HEMTEK ST | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Saumführung für HEMTEK ST

Leister Zubehör

Saumführung als Zubehör für Leister-Heißluft-Schweißmaschine.

Überlappführung für HEMTEK ST | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Überlappführung für HEMTEK ST

Leister Zubehör

Überlappführung als Zubehör für Leister-Heißluft-Schweißmaschine.

Bandschweißführung für HEMTEK ST | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Bandschweißführung für HEMTEK ST

Leister Zubehör

Bandschweißführung als Zubehör für Leister-Heißluft-Schweißmaschine.

Gummistopfen für HEMTEK ST | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Gummistopfen für HEMTEK ST

Leister Zubehör

Gummistopfen als Zubehör für Leister-Heißluft-Schweißmaschine. Werden zum Verschließen der Führung verwendet, wenn kein Keder geschweißt wird.

Messingbürste für Schweißgeräte | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Messingbürste für Schweißgeräte

Leister Zubehör

Messingbürste als Zubehör für die Leister-Schweißgeräte.

Heizelement für Heißlufterhitzer und Schweißautomaten | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heizelement für Heißlufterhitzer und Schweißautomaten

Leister Ersatzteil

Heizelement als Ersatzteil für Leister-Geräte.

Heißluft-Schweißautomat BITUMAT B2 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heißluft-Schweißautomat BITUMAT B2

Leister | Plastic Welding

Wirtschaftlicher Heißluft-Schweißautomat zum flammenlosen Verschweißen von modifizierten Bitumenbahnen auf größeren Flachdächern.

Heizkeil-Schweißautomat COMET | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat COMET

Leister | Plastic Welding

Kleiner Heizkeil-Schweißautomat zum Verschweißen von dünnen und dicken Geomembranen. Durch sein geringes Gewicht speziell fürs Überkopfschweißen und zum vertikalen Abdichten geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken