Menu

Doppelzahnriemen Neopren, endlos, Gates TWIN POWER®, XL

von Gates   |   mehr Zahnriemen

Drucken
Doppelzahnriemen Twin Power® (TP) aus Gummi mit Zoll-Profil XL, zölliger Teilung 1/5" (0,200"/5,08 mm) und beidseitiger Trapezverzahnung, für Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten sowie hohe Belastbarkeit bei gegenläufigen Antrieben.
Einsatzbereich
  • Anwendungen im Zoll-Maßsystem
  • Serpentinenantriebe

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Belastbarkeit
  • schlupffreier, sicherer Antrieb
  • laufruhig
  • leistungsstark
  • abriebfest
  • wartungsfrei
  • langlebig
  • beständig gegen Schmutz, Fett, Öl und Feuchtigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Zollcode Länge = 1/10 Zoll
  • Standardscheiben lieferbar für Riemenbreite 9,5 mm

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +100 °C

Material
  • Neopren, schwarz
  • Zugträger aus Glasfaser, hohe Dehnungsbeständigkeit

Downloads

Für Sie interessant

Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 3M | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 3M

Optibelt | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe.

Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 5M | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 5M

Optibelt | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe.

Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 8M | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 8M

Optibelt | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe.

Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 14M | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 14M

Optibelt | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 3M | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 3M

Gates | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD-Verzahnung, für hohe Leistungsübertragung bei niedrigen Drehzahlen und hohen Drehmomenten.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 5M | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 5M

Gates | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD-Verzahnung, für hohe Leistungsübertragung bei niedrigen Drehzahlen und hohen Drehmomenten.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 8M | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 8M

Gates | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD-Verzahnung, für höhere Leistungsübertragung und verlängerte Laufzeiten.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 14M | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 14M

Gates | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD-Verzahnung, für höhere Leistungsübertragung und verlängerte Laufzeiten.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 20M | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 20M

Gates | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD-Verzahnung, für höhere Leistungsübertragung und verlängerte Laufzeiten.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, MXL | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, MXL

Gates | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit Zoll-Profil MXL, zölliger Teilung 2/25" (0,080"/2,032 mm) und Trapezverzahnung, für die Verwendung in Positionierungsanwendungen. Wartungsfreie, kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Antrieben wie Ketten und Getrieben.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, XL | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, XL

Gates | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit Zoll-Profil XL, zölliger Teilung 1/5" (0,200"/5,08 mm) und Trapezverzahnung, für die Verwendung in Positionierungsanwendungen. Wartungsfreie, kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Antrieben wie Ketten und Getrieben.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, L | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, L

Gates | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit Zoll-Profil L, zölliger Teilung 3/8" (0,375"/9,525 mm) und Trapezverzahnung, für die Verwendung in Positionierungsanwendungen. Wartungsfreie, kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Antrieben wie Ketten und Getrieben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken