Menu

Gliederkeilriemen Optibelt LB

von Optibelt   |   mehr Keilriemen

Drucken
Lamellenkeilriemen mit einzigartigem Drehnietenverbindungssystem. Durch wenige Handgriffe kann jeder Antriebsriemen in gewünschter Länge hergestellt werden. Insbesondere schwer zugängliche Antriebe lassen sich problemlos und schnell montieren, da der Riemen geöffnet und geschlossen werden kann.
Einsatzbereich
  • Notfallreparaturen
  • Maschinenbau
  • Eisenindustrie
  • Stahlverarbeitung
  • Lebensmittelindustrie
  • Holzbearbeitungsmaschinen
  • angetriebene Arbeitsmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • selbstständiges Fertigen von beliebigen Längen
  • leichte und schnelle Montage
  • einfaches Kürzen bei Dehnung
  • werkzeuglose Montage bzw. Demontage
  • keine aufwändigen Spannvorrichtungen erforderlich
  • einfache und wirtschaftliche Lagerhaltung
  • reduzierte Ersatzteilhaltung
  • keine Demontage des Antriebes dank abnehmbaren Riemen
  • kaum Wartungsaufwand
  • klassische Keilkraftübertragung
  • geringer Geräuschpegel
  • hohe Laufruhe
  • alterungsbeständig
  • beständig gegen Temperaturen, Öle, Wasser und Chemikalien
  • deutlich höhere Lebensdauer als klassische Keilriemen

Anwendungen/Hinweise
  • individuelle Längen satzkonstant herstellbar

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +105 °C
  • Rollenlänge
20 Meter

Material
  • Polyester/Polyurethan-Gewebe

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.