Menu

Basisprofil X 8, Einfasssystem

von Item   |   mehr Flächenbefestigungen

Drucken
Basisprofil bildet die Grundlage der modularen Flächenbefestigung und wird in Nut X 8 eingerastet. Am Basisprofil werden wiederum Anschlagprofile, Winkelleiste und Dichtung des Einfasssystems befestigt. Einfasssystem eignet sich besonders für den Einsatz in Reinräumen und zum Bau von Wänden und Decken.
Vorteile/Ausführungen
  • modularbauweise
  • reinraumtauglich
  • einfach eindrücken in Nut 8
  • für unterschiedliche Wandaufbauten (einschalig, zweischalig)
  • geeignet für Polycarbonat, Vollkunststoff, Acrylglas, Lochblech
  • einfaches Ablängen mit Universalschere
  • 1 Rolle/20 m

Anwendungen/Hinweise
  • im Bereich der Verbinder sollte Basisprofil um 40 mm kürzer geschnitten werden
  • in Verbindung mit Anschlagprofil und Dichtprofil (jeweils separat bestellbar) entstehen leicht zu reinigende Oberflächen
  • lässt sich mit verschiedenen Flächenelementen der Baureihe X, XMS kombinieren
  • Ausklinken von Flächen ist nicht notwendig

Material
  • Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)

Downloads

Für Sie interessant

Winkelleiste X 8, Einfasssystem Reinraum ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Winkelleiste X 8, Einfasssystem Reinraum ESD

Item Dazu passt

L-förmige Aluminiumleiste ist die äußere Flächenbefestigung des Einfasssystems und wird am Basisprofil X 8 befestigt. Einfasssystem eignet sich besonders für den Einsatz in Reinräumen und zum Bau von Wänden und Decken.

Dichtprofil 8, Einfasssystem Reinraum | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Dichtprofil 8, Einfasssystem Reinraum

Item Dazu passt

Elastisches Dichtprofil verschließt Fuge zwischen Flächenelement und Anschlagprofil des Einfasssystems. Dichtung rastet in Anschlagprofil ein und sorgt für druckbeständige Abdichtung sowie Toleranzausgleich zwischen Fläche und Profil. Einfasssystem ist eine modulare Flächenbefest...

Flächenelemente
Dazu passt
Verbundplatte HPL | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Verbundplatte HPL

Item Dazu passt

Verbundplatte besteht aus zwei starken Vollkunststoffplatten als Decklage und einem XPS-Hartschaumkern. Sandwichelement eignet sich sehr gut für Reinraumlösungen und in Verbindung mit separat bestellbaren Einfasssystem entstehen beidseitig flächenbündige Wandpaneele im Rastermaß

Anschlagprofil X 8, Einfasssystem Reinraum ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Anschlagprofil X 8, Einfasssystem Reinraum ESD

Item Dazu passt

Modulare Flächenbefestigung eignet sich für den Bau von Wänden und Decken in Reinräumen und lässt sich einfach mit Profilen der Baureihe X, XMS sowie Flächenelementen kombinieren. In Verbindung mit separat bestellbarem Basisprofil, Abdeckung aus Aluminium und Dichtung entstehen l...

Anschlagprofil X 8, Einfasssystem doppelschalig Reinraum ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Anschlagprofil X 8, Einfasssystem doppelschalig Reinraum ESD

Item Dazu passt

Modulare Flächenbefestigung für doppelschalige Wände eignet sich für den Bau von Wänden und Decken in Reinräumen und lässt sich einfach mit Profilen der Baureihe X, XMS sowie Flächenelementen kombinieren. In Verbindung mit separat bestellbarem Basisprofil, Abdeckung aus Aluminium...

Werkzeuge
Dazu passt
Universalschere | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Universalschere

Item Dazu passt

Allzweckschere zum Ablängen von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Werkzeuge
Dazu passt
Universalschere mit 90° Anschlag | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Universalschere mit 90° Anschlag

Item Dazu passt

Allzweckschere zum leichten Ablängen im rechten Winkel von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Universalschere Typ 1105 | Scheren, Handstanzen
angesehen
Gekauft
Universalschere Typ 1105

Löwe Dazu passt

Ziehender Schnitt gegen den feststehenden Amboss.

Einfassleiste für Scheiben | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste für Scheiben

Item | Flächenbefestigungen

Scheiben-Einfassleiste um Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einzusetzen. Vorzugsweise wird Einfassleiste in Verbindung mit Scheiben aus Acrylglas, Polycarbonat oder PET-Glas eingesetzt wobei diese über einen geraden Sägeschnitt verfügen sollten.

Einfassleiste für Scheiben ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste für Scheiben ESD

Item | Flächenbefestigungen

Scheiben-Einfassleiste um Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einzusetzen. Vorzugsweise wird Einfassleiste in Verbindung mit ESD-fähigem Polycarbonat-Glas eingesetzt, wobei diese über einen geraden Sägeschnitt verfügen sollte.

Einfassleiste 8 K für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste 8 K für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Hauptleiste sowie Fixierleiste 8 um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwendig.

Einfassleistenecksatz 8 K für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleistenecksatz 8 K für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Eckträger um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm in Verbindung mit Einfassleiste 8 K, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten und ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwendig.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken