Menu

Winkelleiste X 8, Einfasssystem Reinraum ESD

von Item   |   mehr Flächenbefestigungen

Drucken
L-förmige Aluminiumleiste ist die äußere Flächenbefestigung des Einfasssystems und wird am Basisprofil X 8 befestigt. Einfasssystem eignet sich besonders für den Einsatz in Reinräumen und zum Bau von Wänden und Decken.
Vorteile/Ausführungen
  • modularbauweise
  • reinraumtauglich
  • einfaches einrasten auf Unterseite von Basisprofil 
  • für unterschiedliche Wandaufbauten (einschalig, zweischalig)
  • geeignet für Polycarbonat, Vollkunststoff, Acrylglas, Lochblech

Anwendungen/Hinweise
  • in Verbindung mit Basisprofil und Dichtprofil (jeweils separat bestellbar) entstehen leicht zu reinigende Oberflächen
  • lässt sich mit verschiedenen Flächenelementen der Baureihe X, XMS kombinieren
  • Ausklinken von Flächen ist nicht notwendig

Material
  • Aluminium eloxiert

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Flächenelemente
Dazu passt
Verbundplatte HPL | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Verbundplatte HPL

Item Dazu passt

Verbundplatte besteht aus zwei starken Vollkunststoffplatten als Decklage und einem XPS-Hartschaumkern. Sandwichelement eignet sich sehr gut für Reinraumlösungen und in Verbindung mit separat bestellbaren Einfasssystem entstehen beidseitig flächenbündige Wandpaneele im Rastermaß

Anschlagprofil X 8, Einfasssystem doppelschalig Reinraum ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Anschlagprofil X 8, Einfasssystem doppelschalig Reinraum ESD

Item Dazu passt

Modulare Flächenbefestigung für doppelschalige Wände eignet sich für den Bau von Wänden und Decken in Reinräumen und lässt sich einfach mit Profilen der Baureihe X, XMS sowie Flächenelementen kombinieren. In Verbindung mit separat bestellbarem Basisprofil, Abdeckung aus Aluminium...

Anschlagprofil X 8, Einfasssystem Reinraum ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Anschlagprofil X 8, Einfasssystem Reinraum ESD

Item Dazu passt

Modulare Flächenbefestigung eignet sich für den Bau von Wänden und Decken in Reinräumen und lässt sich einfach mit Profilen der Baureihe X, XMS sowie Flächenelementen kombinieren. In Verbindung mit separat bestellbarem Basisprofil, Abdeckung aus Aluminium und Dichtung entstehen l...

Basisprofil X 8, Einfasssystem | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Basisprofil X 8, Einfasssystem

Item Dazu passt

Basisprofil bildet die Grundlage der modularen Flächenbefestigung und wird in Nut X 8 eingerastet. Am Basisprofil werden wiederum Anschlagprofile, Winkelleiste und Dichtung des Einfasssystems befestigt. Einfasssystem eignet sich besonders für den Einsatz in Reinräumen und zum Bau...

Einfassleiste für Scheiben | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste für Scheiben

Item | Flächenbefestigungen

Scheiben-Einfassleiste um Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einzusetzen. Vorzugsweise wird Einfassleiste in Verbindung mit Scheiben aus Acrylglas, Polycarbonat oder PET-Glas eingesetzt wobei diese über einen geraden Sägeschnitt verfügen sollten.

Einfassleiste für Scheiben ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste für Scheiben ESD

Item | Flächenbefestigungen

Scheiben-Einfassleiste um Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einzusetzen. Vorzugsweise wird Einfassleiste in Verbindung mit ESD-fähigem Polycarbonat-Glas eingesetzt, wobei diese über einen geraden Sägeschnitt verfügen sollte.

Einfassleiste 8 K für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste 8 K für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Hauptleiste sowie Fixierleiste 8 um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwendig.

Einfassleistenecksatz 8 K für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleistenecksatz 8 K für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Eckträger um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm in Verbindung mit Einfassleiste 8 K, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten und ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwendig.

Einfassleiste 8 K ESD für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste 8 K ESD für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Antistatische Hauptleiste sowie antistatische Fixierleiste um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht no...

Einfassleistenecksatz 8 K ESD für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleistenecksatz 8 K ESD für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Antistatischer Eckträger um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm in Verbindung mit Einfassleiste 8 K ESD, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten und ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwen...

Einfassleiste 8 für Winkelschraubleiste 8 Al | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste 8 für Winkelschraubleiste 8 Al

Item | Flächenbefestigungen

Einfassleiste eignet sich in Verbindung mit Winkelschraubleiste 8 Al und Klipp 8 PA zum nachträglichen und weitgehend dichten Einbau von Flächenelementen in bestehende Rahmenkonstruktionen.

Anschlagprofil X 8, Einfasssystem doppelschalig Reinraum ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Anschlagprofil X 8, Einfasssystem doppelschalig Reinraum ESD

Item | Flächenbefestigungen

Modulare Flächenbefestigung für doppelschalige Wände eignet sich für den Bau von Wänden und Decken in Reinräumen und lässt sich einfach mit Profilen der Baureihe X, XMS sowie Flächenelementen kombinieren. In Verbindung mit separat bestellbarem Basisprofil, Abdeckung aus Aluminium...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken