Menu

Anschlagprofil X 8, Einfasssystem Reinraum ESD

von Item   |   mehr Flächenbefestigungen

Drucken
Modulare Flächenbefestigung eignet sich für den Bau von Wänden und Decken in Reinräumen und lässt sich einfach mit Profilen der Baureihe X, XMS sowie Flächenelementen kombinieren. In Verbindung mit separat bestellbarem Basisprofil, Abdeckung aus Aluminium und Dichtung entstehen leicht zu reinigende Oberflächen.
Vorteile/Ausführungen
  • modularbauweise
  • reinraumtauglich
  • einfach eindrücken in Basisprofil
  • sicherer Halt von Flächen
  • für Polycarbonat- oder Vollkunststoffflächen, Acrylglas, Lochblech

Anwendungen/Hinweise
  • separat bestellbares Dichtprofil 8 verschließt Fuge zwischen Flächenelement und Anschlagprofil beim Einfasssystem, Dichtung rastet in Anschlagprofil ein und sorgt für druckbeständige Abdichtung sowie Toleranzausgleich
  • in Verbindung mit Basisprofil und Dichtprofil (jeweils separat bestellbar) entstehen leicht zu reinigende Oberflächen
  • lässt sich mit verschiedenen Flächenelementen der Baureihe X, XMS kombinieren
  • Ausklinken von Flächen ist nicht notwendig

Material
  • Aluminium eloxiert

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Basisprofil X 8, Einfasssystem | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Basisprofil X 8, Einfasssystem

Item Dazu passt

Basisprofil bildet die Grundlage der modularen Flächenbefestigung und wird in Nut X 8 eingerastet. Am Basisprofil werden wiederum Anschlagprofile, Winkelleiste und Dichtung des Einfasssystems befestigt. Einfasssystem eignet sich besonders für den Einsatz in Reinräumen und zum Bau...

Dichtprofil 8, Einfasssystem Reinraum | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Dichtprofil 8, Einfasssystem Reinraum

Item Dazu passt

Elastisches Dichtprofil verschließt Fuge zwischen Flächenelement und Anschlagprofil des Einfasssystems. Dichtung rastet in Anschlagprofil ein und sorgt für druckbeständige Abdichtung sowie Toleranzausgleich zwischen Fläche und Profil. Einfasssystem ist eine modulare Flächenbefest...

Winkelleiste X 8, Einfasssystem Reinraum ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Winkelleiste X 8, Einfasssystem Reinraum ESD

Item Dazu passt

L-förmige Aluminiumleiste ist die äußere Flächenbefestigung des Einfasssystems und wird am Basisprofil X 8 befestigt. Einfasssystem eignet sich besonders für den Einsatz in Reinräumen und zum Bau von Wänden und Decken.

Werkzeuge
Dazu passt
Demontagewerkzeug Einfasssystem | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Demontagewerkzeug Einfasssystem

Item Dazu passt

Beidseitig verwendbares Hebelwerkzeug um Winkelleisten, Anschlagprofile und Basisprofile des item Einfasssystems beschädigungsfrei und einfach zu lösen. Abgewinkelte Seite eignet sich zum schonenenden heraushebeln der Winkelleiste und des Basisprofils. Flache Seite löst das Ansch...

Flächenelemente
Dazu passt
Lochblech Aluminium | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Lochblech Aluminium

Item Dazu passt

Aluminiumlochblech nach DIN24041 ist optisch sehr ansprechend und wird daher gerne als Sichtschutz, dekorative Wandverkleidung, Ablagefläche oder als luft- und staubdurchlässige Boden- und Deckenkonstruktion eingesetzt.

Flächenelemente
Dazu passt
Verbundplatte HPL | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Verbundplatte HPL

Item Dazu passt

Verbundplatte besteht aus zwei starken Vollkunststoffplatten als Decklage und einem XPS-Hartschaumkern. Sandwichelement eignet sich sehr gut für Reinraumlösungen und in Verbindung mit separat bestellbaren Einfasssystem entstehen beidseitig flächenbündige Wandpaneele im Rastermaß

Flächenelemente
Dazu passt
Acrylglas GS | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Acrylglas GS

Item Dazu passt

Gegossene Acrylglasplatte verfügt über eine verschleißfeste Oberfläche und ist optisch sehr hochwertig. Acryl GS Kunststoff eignet sich besonders gut zur Einzelfertigung, für Kleinserien sowie für die Fertigung komplizierter Teile mit optisch einwandfreiem hoch belastbaren Verkle...

Flächenelemente
Dazu passt
Acrylglas XT | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Acrylglas XT

Item Dazu passt

Extrudiertes Acryl bzw. auch Präzisionsacrylglas genannt, ist eine wirtschaftlich günstigere Lösung, weist jedoch gegenüber gegossenem Acryl eine geringfügig niedrigere mechanische sowie thermische Belastbarkeit auf.

Flächenelemente
Dazu passt
Polycarbonat-Glas | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Polycarbonat-Glas

Item Dazu passt

Kunststoffglas aus Polycarbonat ist sogar bei geringer Dicke schlagfest sowie nahezu unzerbrechlich und daher für wirtschaftlich, aufgebaute Schutzwände ideal z. B. bei der Prozessbeobachtung mit Personenschutz.

Einfassleiste für Scheiben | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste für Scheiben

Item | Flächenbefestigungen

Scheiben-Einfassleiste um Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einzusetzen. Vorzugsweise wird Einfassleiste in Verbindung mit Scheiben aus Acrylglas, Polycarbonat oder PET-Glas eingesetzt wobei diese über einen geraden Sägeschnitt verfügen sollten.

Einfassleiste für Scheiben ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste für Scheiben ESD

Item | Flächenbefestigungen

Scheiben-Einfassleiste um Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einzusetzen. Vorzugsweise wird Einfassleiste in Verbindung mit ESD-fähigem Polycarbonat-Glas eingesetzt, wobei diese über einen geraden Sägeschnitt verfügen sollte.

Einfassleiste 8 K für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste 8 K für Flächen

Item | Flächenbefestigungen

Hauptleiste sowie Fixierleiste 8 um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwendig.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken