Menu

Universalschere mit 90° Anschlag

von Item   |   mehr Werkzeuge

Drucken
Allzweckschere zum leichten Ablängen im rechten Winkel von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.
Einsatzbereich
  • Leisten, Profile, Rohre und Schläuche

Vorteile/Ausführungen
  • lange Klinge
  • integrierter Anschlag für eine leichte Ablängung im rechten Winkel

Material
  • Scherenkörper aus Stahlblech hochglanzvernickelt
  • Klinge aus Spezialstahl
  • Amboss aus Leichtmetall
  • Anschlag aus Stahl, verzinkt
  • Griff kunststoffüberzogen mit Abgleitschutz

Downloads

Für Sie interessant

Kanalsystem XMS
Zubehör von
Deckelprofil K | Kanalsystem XMS
angesehen
Gekauft
Deckelprofil K

Item Zubehör von

Bruchfestes, flaches Deckelprofil eignet sich als Abdeckungen für U-förmiges Leitungsführungsprofil K und rastet bei leichtem Druck ein.

Einfassleiste 8 K für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste 8 K für Flächen

Item Zubehör von

Hauptleiste sowie Fixierleiste 8 um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwendig.

Einfassleiste 8 K ESD für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste 8 K ESD für Flächen

Item Zubehör von

Antistatische Hauptleiste sowie antistatische Fixierleiste um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht no...

Dichtprofil 8 TPV | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Dichtprofil 8 TPV

Item Zubehör von

Dauerelastisches Leiste zur Befestigung von Flächenelement in Profilnut, kann auch nachträglich zur Fixierung und Abdichtung verwendet werden. Dichtendes Kunststoffprofil wird auf der einen Nutseite eingedrückt und verhindert so Feuchtigkeits- sowie Staubeintritt in Profilnut.

Deckelprofil Universalhalter 8 K | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Deckelprofil Universalhalter 8 K

Item Zubehör von

Kunststoffprofil wird auf mehrere Universalhalter 8 K aufgeklipst und deckt die darin geführten Kabel sauber ab. Deckprofil kann mit Säge oder Seitenschneider abgelängt werden. Verjüngungen in den Flanken erleichtern das anbringen von Kabelauslässen mit einer Allzweckschere.

Kanalsystem XMS
Zubehör von
Kanalprofil K | Kanalsystem XMS
angesehen
Gekauft
Kanalprofil K

Item Zubehör von

Bruchfestes Kunststoffprofil wird mit separat bestellbarem Klipp ohne Bearbeitung und Verschraubung in Profilnut 8 fixiert. Auf allen anderen Befestigungsflächen ist diese Installationsleiste einfach verschraubbar.

Bürstenleiste 8 | Item-Fördertechnik
angesehen
Gekauft
Bürstenleiste 8

Item Dazu passt

Dämpfende Kunststoffleiste mit Borsten, lässt sich einfach in Profilnut 8 einrasten und ist in 2 Ausführungen erhältlich. Kurze Bürste wird gerne für Transportanwendung und als Türdichtung eingesetzt wobei die lange Bürste als flexibles, winddichtes Schott, durch das Kabel geführ...

Kabelführungsprofil 8 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kabelführungsprofil 8

Item Dazu passt

Kabelkanal mit drei getrennten Kanälen wird durch Eindrücken auf Profilnut 8 fixiert und einfach mit einer Allzweckschere auf die gewünschte Länge gekürzt.

Einfassprofil 8 Polypropylen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassprofil 8 Polypropylen

Item Dazu passt

Elastisches und eigenstabiles Flächeneinfassprofil zur Befestigung von Scheiben mit 5–6 mm Stärke in Profilnut 8. Dichtendes Einfassprofil wird einfach in Nut eingedrückt und umschließt Kanten und vermeidet den direkten Kontakt der Scheibe mit Profil.

Dichtschnur D6 | Materialbereitstellung
angesehen
Gekauft
Dichtschnur D6

Item Dazu passt

Elastisch dichtende Schnur eignet sich um z. B. Fläche in einem Profilrahmen klapperfrei zu fixieren. Dichtschnur wird erst nach dem Schließen des Rahmens eingedrückt. Es empfiehlt sich die Schnur mit Seifenwasser vorher anzufeuchten.

Einfassprofil 8 Elastomer | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassprofil 8 Elastomer

Item Dazu passt

Flächeneinfassprofil zur Befestigung von Scheiben mit 4–6 mm Stärke in Profilnut 8. Dichtendes Einfassprofil wird einfach in Nut eingedrückt und umschließt Kanten und vermeidet den direkten Kontakt der Scheibe mit Profil.

Anschlagprofil 8 ESD | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Anschlagprofil 8 ESD

Item Dazu passt

Elastisches, stoßdämpfendes Kunststoffprofil für Profilbaureihe 8 und Klemmprofil 8 32x18. Profil dient als Anschlag für Schwenk-, Schiebe- und Hubtüren sowie als Dichtprofil oder ähnliche Anwendungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken