Menu

Handvormontagestutzen

von Voss   |   mehr Werkzeuge Rohrbearbeitung

Drucken
Gehärtetes Vormontagewerkzeug für Schneidringmontage. Zur manuellen Vormontage von Schneidringen im Schraubstock.
Einsatzbereich
  • Instandhaltung vor Ort (Schraubstock erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • sicherer Einschnitt in das Rohr, ohne den Konus des Verschraubungsstutzens zu beschädigen
  • verschleißfest

Material
  • Stahl

Spezifikationen
  • DVGW

Downloads

Für Sie interessant

Schneidring VOSSRing M, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schneidring VOSSRing M, VOSS

Voss Dazu passt

Zweischneidiger Schneidring mit integriertem Übermontageschutz, zur Abdichtung auf Stahl- oder Edelstahlrohren. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Schneidring ES-4, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schneidring ES-4, VOSS

Voss Dazu passt

Weichdichtender ES-4-Schneidring mit zwei Schneiden und doppelter Weichdichtung, mit integriertem Übermontageschutz, zur Abdichtung auf Stahlrohren. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Handpumpen-Vormontagegerät Typ 80 N3 | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Handpumpen-Vormontagegerät Typ 80 N3

Voss Dazu passt

Handliches Gerät zur manuellen Vormontage von Schneidringen auf Rohren sowie zur manuellen Vormontage der Bördelkegel und Kragenringe bis 1 1/4".

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Vormontagestutzen | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Vormontagestutzen

Werkzeuge Rohrbearbeitung

Einfaches und unentbehrliches Werkzeug für die manuelle Vormontage von Ermeto-Verschraubungen nach DIN 2353.

Vormontagegerät Typ 90 Comfort, elektrisch | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Vormontagegerät Typ 90 Comfort, elektrisch

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Gerät zur maschinellen, prozesssicheren Vormontage von Schneidringen auf Rohren. Mittels Umbausatz (nicht im Lieferumfang enthalten) können auch Bördelkegel und Kragenringe maschinell vormontiert werden. Mit integrierter Werkzeugerkennung.

Vormontagegerät Typ 90 Basic II, elektrisch | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Vormontagegerät Typ 90 Basic II, elektrisch

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Leicht zu transportierendes Tischgerät zur maschinellen Vormontage von Schneidringen auf Rohren. Mittels Umbausatz (nicht im Lieferumfang enthalten) können auch Bördelkegel und Kragenringe maschinell vormontiert werden.

Schneidring-Montagemaschine SPR-PRC-H-Set | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Schneidring-Montagemaschine SPR-PRC-H-Set

Stauff | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Tragbares Akku-Maschinen-Set mit manueller Druckeinstellung für Schneidring Vormontage der Leichten (L) und Schweren (S) Baureihe auf metrische Rohrenden mit Außen-Ø zwischen 6 und 42 mm.

Schneidring-Montagestutzen FI-MVK-PRC-H-M | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Schneidring-Montagestutzen FI-MVK-PRC-H-M

Stauff | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Vormontagewerkzeug für Schneidringmontage. Zur maschinellen Vormontage mit dem SPR-PRC-H-Set.

Handpumpen-Vormontagegerät Typ 80 N3 | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Handpumpen-Vormontagegerät Typ 80 N3

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Handliches Gerät zur manuellen Vormontage von Schneidringen auf Rohren sowie zur manuellen Vormontage der Bördelkegel und Kragenringe bis 1 1/4".

Fußschalter für Vormontagegeräte | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Fußschalter für Vormontagegeräte

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Sicherheitsfußschalter zur Bedienung der Vormontagegeräte Typ 90 Basic II und Typ 90 Comfort.

Handvormontagestutzen VOSSRing M | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Handvormontagestutzen VOSSRing M

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Vormontagewerkzeug für Schneidringmontage. Zur manuellen Vormontage des VOSSRingM-Systems mit integriertem Übermontageschutz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken