Menu

Schneidring ES-4, VOSS

von Voss   |   mehr VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Drucken

Weichdichtender ES-4-Schneidring mit zwei Schneiden und doppelter Weichdichtung, mit integriertem Übermontageschutz, zur Abdichtung auf Stahlrohren. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.


Vorteile/Ausführungen
  • perfekter Korrosionsschutz durch VOSScoat-Beschichtung

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsdruck PN max. bei Baureihe L/S gilt für schwere Baureihe

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +200 °C

Material
  • Stahl DIN 3859-1
  • Oberflächenschutz Zink-Nickel
  • Formdichtung und O-Ring aus FKM (Viton®)

Spezifikationen
  • Bureau VERITAS - Marine- und Offshore-Anwendungen
  • ClassNK (Nippon Kaiji Kyokai) - Marine- und Offshore-Anwendungen
  • DVGW
  • KRS (Korean Register of Shipping) - Marine- und Offshore-Anwendungen

Downloads

Für Sie interessant

Einstellbare T-Verschraubung mit Kontermutter TEE-M-OR, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare T-Verschraubung mit Kontermutter TEE-M-OR, OMD, VOSS

Voss Zubehör von

Einstellbare und konterbare T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von zwei Rohrenden auf zylindrisches, metrisches Feingewinde mit Abdichtung durch weichdichtenden O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Winkel-Schottverschraubung WSV, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Schottverschraubung WSV, OMD, VOSS

Voss Zubehör von

90°-Winkel-Schottverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Verbinden von zwei Rohrenden mit identischen Außendurchmessern in Zwischenblechen mit Durchgangsbohrung.

Gerade Schottverschraubung SV, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Schottverschraubung SV, OMD, VOSS

Voss Zubehör von

Gerade Schottverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Verbinden von zwei Rohrenden mit identischen Außendurchmessern in Zwischenblechen mit Durchgangsbohrung.

Abverkauf
Einstellbare Winkelverschraubung mit Kontermutter WEE-M-ED, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare Winkelverschraubung mit Kontermutter WEE-M-ED, OMD, VOSS

Voss Zubehör von

Einstellbare und konterbare 90°-Winkeleinschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende auf zylindrisches, metrisches Feingewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 84...

T-Reduzierverschraubung TR, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Reduzierverschraubung TR, OMD, VOSS

Voss Zubehör von

T-Verbindungsverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Verbinden von drei Rohrenden mit unterschiedlichen Außendurchmessern.

Winkel-Flanschverschraubung WFS, OMD, 6.000 psi, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Flanschverschraubung WFS, OMD, 6.000 psi, VOSS

Voss Zubehör von

Winkel-Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an um 90° abgewinkelten Flanschanschluss mit SAE-Lochbild. Abgedichtet über O-Ring.

Rückschlagventil RHD, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Rückschlagventil RHD, OMD, VOSS

Voss Zubehör von

Rückschlagventil (ohne Mutter und Schneidring) mit definiertem Öffnungsdruck und beidseitigem 24°-Rohranschluss. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Gerade Flanschverschraubung GFS, OMD, 6.000 psi, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Flanschverschraubung GFS, OMD, 6.000 psi, VOSS

Voss Zubehör von

Gerade Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an Flanschanschluss mit SAE-Lochbild. Abgedichtet über O-Ring.

Gerade Flanschverschraubung GFS, OMD, 3.000 psi, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Flanschverschraubung GFS, OMD, 3.000 psi, VOSS

Voss Zubehör von

Gerade Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an Flanschanschluss mit SAE-Lochbild. Abgedichtet über O-Ring.

Winkel-Flanschverschraubung BFW, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Flanschverschraubung BFW, OMD, VOSS

Voss Zubehör von

Winkel-Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an um 90° abgewinkelten, quadratischen Flanschanschluss. Abdichtung mit O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Gerade Flanschverschraubung BFG, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Flanschverschraubung BFG, OMD, VOSS

Voss Zubehör von

Gerade Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an quadratischen Flanschanschluss. Abdichtung mit O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Drehverschraubung DVWE-R-ED, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Drehverschraubung DVWE-R-ED, OMD, VOSS

Voss Zubehör von

360°-Schwenk- und drehbare Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus im endmontierten Zustand. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring. Rohranschluss

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken