Menu

Fußschalter für Vormontagegeräte

von Voss   |   mehr Werkzeuge Rohrbearbeitung

Drucken
Sicherheitsfußschalter zur Bedienung der Vormontagegeräte Typ 90 Basic II und Typ 90 Comfort.
Einsatzbereich
  • effiziente Serienfertigung in der Werkstatt

Vorteile/Ausführungen
  • Bewegungsfreiheit im Oberkörper

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP65

Technische Daten
  • Anschlussstecker
CA 3 LS
  • Abmessung B x H x T
156 x 146 x 250 mm
  • Kabellänge
min. 3 m

Lieferumfang
  • inkl. Unfallschutzhaube und Sicherheitsverriegelung

Spezifikationen
  • DVGW

Downloads

Für Sie interessant

Vormontagegerät Typ 90 Basic II, elektrisch | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Vormontagegerät Typ 90 Basic II, elektrisch

Voss Zubehör von

Leicht zu transportierendes Tischgerät zur maschinellen Vormontage von Schneidringen auf Rohren. Mittels Umbausatz (nicht im Lieferumfang enthalten) können auch Bördelkegel und Kragenringe maschinell vormontiert werden.

Vormontagegerät Typ 90 Comfort, elektrisch | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Vormontagegerät Typ 90 Comfort, elektrisch

Voss Zubehör von

Gerät zur maschinellen, prozesssicheren Vormontage von Schneidringen auf Rohren. Mittels Umbausatz (nicht im Lieferumfang enthalten) können auch Bördelkegel und Kragenringe maschinell vormontiert werden. Mit integrierter Werkzeugerkennung.

Vormontagestutzen | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Vormontagestutzen

Werkzeuge Rohrbearbeitung

Einfaches und unentbehrliches Werkzeug für die manuelle Vormontage von Ermeto-Verschraubungen nach DIN 2353.

Vormontagegerät Typ 90 Comfort, elektrisch | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Vormontagegerät Typ 90 Comfort, elektrisch

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Gerät zur maschinellen, prozesssicheren Vormontage von Schneidringen auf Rohren. Mittels Umbausatz (nicht im Lieferumfang enthalten) können auch Bördelkegel und Kragenringe maschinell vormontiert werden. Mit integrierter Werkzeugerkennung.

Vormontagegerät Typ 90 Basic II, elektrisch | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Vormontagegerät Typ 90 Basic II, elektrisch

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Leicht zu transportierendes Tischgerät zur maschinellen Vormontage von Schneidringen auf Rohren. Mittels Umbausatz (nicht im Lieferumfang enthalten) können auch Bördelkegel und Kragenringe maschinell vormontiert werden.

Schneidring-Montagemaschine SPR-PRC-H-Set | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Schneidring-Montagemaschine SPR-PRC-H-Set

Stauff | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Tragbares Akku-Maschinen-Set mit manueller Druckeinstellung für Schneidring Vormontage der Leichten (L) und Schweren (S) Baureihe auf metrische Rohrenden mit Außen-Ø zwischen 6 und 42 mm.

Schneidring-Montagestutzen FI-MVK-PRC-H-M | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Schneidring-Montagestutzen FI-MVK-PRC-H-M

Stauff | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Vormontagewerkzeug für Schneidringmontage. Zur maschinellen Vormontage mit dem SPR-PRC-H-Set.

Handpumpen-Vormontagegerät Typ 80 N3 | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Handpumpen-Vormontagegerät Typ 80 N3

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Handliches Gerät zur manuellen Vormontage von Schneidringen auf Rohren sowie zur manuellen Vormontage der Bördelkegel und Kragenringe bis 1 1/4".

Handvormontagestutzen VOSSRing M | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Handvormontagestutzen VOSSRing M

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Vormontagewerkzeug für Schneidringmontage. Zur manuellen Vormontage des VOSSRingM-Systems mit integriertem Übermontageschutz.

Handvormontagestutzen | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Handvormontagestutzen

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Gehärtetes Vormontagewerkzeug für Schneidringmontage. Zur manuellen Vormontage von Schneidringen im Schraubstock.

Gegenhalter 70 mm | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Gegenhalter 70 mm

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Vormontagewerkzeug für Schneidringmontage. Zum Gegenhalten der Überwurfmutter bei der Schneidring-Vormontage. Passend für Typen 80 N2, 80 N3, 86 E und 86 P.

Vormontagestutzen VOSSRing M | Werkzeuge Rohrbearbeitung
angesehen
Gekauft
Vormontagestutzen VOSSRing M

Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung

Vormontagewerkzeug für Schneidringmontage. Zur maschinellen Vormontage des VOSSRingM-Systems mit integriertem Übermontageschutz. Passend für Typen 80 N3, 90 Basic II und 90 Comfort.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken