Menu

Schneidring, Parker

von Parker   |   mehr Parker Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Drucken
In Kombination mit Verschraubungsstutzen und Überwurfmuttern sorgen Schneidringe für leckagefreie Verbindungen.
Anwendungen/Hinweise
  • Baumaße sind Zirka-Maße bei angezogener Überwurfmutter.

Technische Daten
  • Temperaturbereich 
–35 °C bis +100 °C (ohne Druckabschläge bei Verschraubungen mit O-Ring aus NBR)

Material
  • Stahl, verzinkt, Chrom(VI)-frei (CF)

Downloads

Für Sie interessant

Gerade Einschraubverschraubung GE-UN/UNF, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gerade Einschraubverschraubung GE-UN/UNF, OMD, Parker

Parker Zubehör von

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Kreuz-Verbindungsverschraubung K, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Kreuz-Verbindungsverschraubung K, OMD, Parker

Parker Zubehör von

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die Verbindung von vier metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.

Einstellbare L-Verschraubung EL, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Einstellbare L-Verschraubung EL, OMD, Parker

Parker Zubehör von

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare L-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Manometerverschraubung MAV, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Manometerverschraubung MAV, OMD, Parker

Parker Zubehör von

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einem Manometer oder Messgerät gleicher Art.

Rückschlagventil RHD, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Rückschlagventil RHD, OMD, Parker

Zubehör von

Rückschlagventil (ohne Mutter und Schneidring), beidseitigem 24°-Rohranschluss und mit definiertem Öffnungsdruck. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Rückschlagventil RHV-R-ED, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Rückschlagventil RHV-R-ED, OMD, Parker

Parker Zubehör von

Rückschlagventil (ohne Mutter und Schneidring), 24°-Rohranschluss und einschraubseitigem zylindrischen Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem weichdichtenden Profilring und mit definiertem Öffnungsdruck. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Rückschlagventil RHZ-R-ED, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Rückschlagventil RHZ-R-ED, OMD, Parker

Parker Zubehör von

Rückschlagventil (ohne Mutter und Schneidring), 24°-Rohranschluss und einschraubseitigem zylindrischen Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem weichdichtenden Profilring und mit definiertem Öffnungsdruck. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Einstellbare T-Verschraubung ET, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Einstellbare T-Verschraubung ET, OMD, Parker

Parker Zubehör von

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare T-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

T-Verbindungsverschraubung T, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
T-Verbindungsverschraubung T, OMD, Parker

Parker Zubehör von

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die Verbindung von drei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.

Winkel-Einschraubverschraubung WE-M, kegelig, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Winkel-Einschraubverschraubung WE-M, kegelig, OMD, Parker

Parker Zubehör von

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Winkel-Einschraubverschraubung WE-NPT, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Winkel-Einschraubverschraubung WE-NPT, OMD, Parker

Parker Zubehör von

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Winkel-Einschraubverschraubung WE-R, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Winkel-Einschraubverschraubung WE-R, OMD, Parker

Parker Zubehör von

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.