Menu

Winkel-Einschraubverschraubung WE-R, OMD, Parker

von Parker   |   mehr Parker Hydraulikversschraubungen

Drucken
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Vorteile/Ausführungen
  • Einschraubgewinde Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch
  • metallische Dichtkante

Anwendungen/Hinweise
  • Einschraubstutzen nach ISO 1179
  • Baumaße sind Zirka-Maße bei angezogener Überwurfmutter

Technische Daten
  • Temperaturbereich 
–20 °C bis +100 °C (bei angegebenem max. Betriebsdruck)

Material
  • Stahl, verzinkt, Chrom(VI)-frei (CF)

Downloads

Für Sie interessant

Überwurfmutter M, Parker | Parker Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Überwurfmutter M, Parker

Parker Zubehör

In Kombination mit Verschraubungsstutzen und Schneidringen sorgen Überwurfmuttern für leckagefreie Verbindungen.

Schneidring, Parker | Parker Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schneidring, Parker

Parker Zubehör

Schneidringe sorgen in Kombination mit Verschraubungsstutzen und Überwurfmuttern sorgen für leckagefreie Verbindungen.

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Gerade Einschraubverschraubung GE-R-ED, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-R-ED, OMD, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Gerade Einschraubverschraubung GE-R-ED, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-R-ED, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

Komplette 24°-Rohrverschraubung für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Gerade Einschraubverschraubung GE-M-ED, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-M-ED, OMD, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Gerade Einschraubverschraubung GE-R, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-R, OMD, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Gerade Einschraubverschraubung GE-R, kegelig, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-R, kegelig, OMD, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Gerade Einschraubverschraubung GE-R, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-R, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

Komplette 24°-Rohrverschraubung für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Gerade Einschraubverschraubung GE-M, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-M, OMD, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Gerade Einschraubverschraubung GE-M, kegelig, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-M, kegelig, OMD, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Gerade Einschraubverschraubung GE-UN/UNF, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Einschraubverschraubung GE-UN/UNF, OMD, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken