Menu

Rückschlagventil RHV-R-ED, OMD, Parker

von Parker   |   mehr Parker Hydraulikversschraubungen

Drucken

Ventil (ohne Mutter und Schneidring), 24°-Rohranschluss und einschraubseitigem zylindrischen Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem weichdichtenden Profilring und mit definiertem Öffnungsdruck. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.


Vorteile/Ausführungen
  • Einschraubgewinde Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch
  • Profildichtring

Anwendungen/Hinweise
  • Einschraubstutzen nach ISO 1179-2
  • Baumaße sind Zirka-Maße bei angezogener Überwurfmutter

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C (bei angegebenem max. Betriebsdruck)
  • Öffnungsdruck
1 bar (Standardausführung)

Material
  • Stahl, verzinkt, Chrom(VI)-frei (CF)
  • Profildichtring Standardwerkstoff NBR

Downloads

Für Sie interessant

Überwurfmutter M, Parker | Parker Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Überwurfmutter M, Parker

Parker Zubehör

In Kombination mit Verschraubungsstutzen und Schneidringen sorgen Überwurfmuttern für leckagefreie Verbindungen.

Schneidring, Parker | Parker Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schneidring, Parker

Parker Zubehör

Schneidringe sorgen in Kombination mit Verschraubungsstutzen und Überwurfmuttern sorgen für leckagefreie Verbindungen.

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Rückschlagventil RHD, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Rückschlagventil RHD, OMD, Parker

Parker Hydraulikversschraubungen

Ventil (ohne Mutter und Schneidring), beidseitigem 24°-Rohranschluss und mit definiertem Öffnungsdruck. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Rückschlagventil RHZ-R-ED, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Rückschlagventil RHZ-R-ED, OMD, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

Ventil (ohne Mutter und Schneidring), 24°-Rohranschluss und einschraubseitigem zylindrischen Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem weichdichtenden Profilring und mit definiertem Öffnungsdruck. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Rückschlagventil RHD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Rückschlagventil RHD, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

Ventil mit beidseitigem 24°-Rohranschluss und definiertem Öffnungsdruck. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Abverkauf
Durchgangsventil DV, Gehäuse DIN 3512 | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Durchgangsventil DV, Gehäuse DIN 3512

Parker Hydraulikversschraubungen

Absperrventil mit CEL Anschlüssen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken