Menu

Einstellbare L-Verschraubung EL, OMD, Parker

von Parker   |   mehr Parker Hydraulikversschraubungen

Drucken
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare L-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
Anwendungen/Hinweise
  • Baumaße sind Zirka-Maße bei angezogener Überwurfmutter.

Technische Daten
  • Temperaturbereich 
–20 °C bis +100 °C (bei angegebenem max. Betriebsdruck)

Material
  • Stahl, verzinkt, Chrom(VI)-frei (CF)
  • O-Ring Standardwerkstoff NBR

Downloads

Für Sie interessant

Überwurfmutter M, Parker | Parker Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Überwurfmutter M, Parker

Parker Zubehör

In Kombination mit Verschraubungsstutzen und Schneidringen sorgen Überwurfmuttern für leckagefreie Verbindungen.

Schneidring, Parker | Parker Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schneidring, Parker

Parker Zubehör

Schneidringe sorgen in Kombination mit Verschraubungsstutzen und Überwurfmuttern sorgen für leckagefreie Verbindungen.

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Einstellbare Winkelverschraubung EW, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare Winkelverschraubung EW, OMD, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare Winkelverschraubung EW, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare Winkelverschraubung EW, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

Komplette 24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare 45°-Winkelverschraubung EV, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare 45°-Winkelverschraubung EV, OMD, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring. Für die einstellbare 45°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare T-Verschraubung ET, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare T-Verschraubung ET, OMD, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare T-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Einstellbare L-Verschraubung EL, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare L-Verschraubung EL, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

Komplette 24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die einstellbare L-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.

Gerader Aufsteckstutzen EGE-R-ED, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerader Aufsteckstutzen EGE-R-ED, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Gerader Aufsteckstutzen EGE-M-ED, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerader Aufsteckstutzen EGE-M-ED, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.

Reduzierverschraubung RED, OMD, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Reduzierverschraubung RED, OMD, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

Reduzierung (ohne Mutter und Schneidring) mit 24°-Dichtkegel und O-Ring, zum Reduzieren auf ein metrisches Rohr bzw. eine 24°-Rohrverschraubung.

Gerade Verbindung GZ, Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Verbindung GZ, Parker

Parker | Parker Hydraulikversschraubungen

24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von zwei gleich großen Verschraubungen mit 24°-Innenkonus.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken