Hier finden Sie eine große Auswahl an modischen Berufsschuhen mit hohem Tragekomfort. Alle Modelle – von Businessschuhen über Sandalen bis hin zu Streetwear – sind nach EN ISO 20347 geprüft und garantieren höchste Qualität. Mehr in unserem Ratgeber
Leichter Halbschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit wasserdichtem, hoch atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter. Die Spezial-Gummi-Laufsohle mit Anti-Slip garantiert durch die Profilgestaltung eine sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Untergründen, auch bei Kälte.
Leichter Damen-Halbschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit wasserdichtem, hoch atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter. Die Spezial-Gummi-Laufsohle mit Anti-Slip garantiert durch die Profilgestaltung eine sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Untergründen, auch bei Kälte...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Berufsschuhe sind nach der Norm EN 20347 geprüft und müssen z. B. Rutschfestigkeit und Energieaufnahme bei der Laufsohle erfüllen.
Es gibt Arbeitsbereiche, in denen die Gefahren von herabfallenden schweren Teilen und des Eintretens von spitzen Gegenständen kaum vorkommen. Trotzdem müssen die Berufsschuhe beim Tragen über einen ganzen Arbeitstag ergonomische Kriterien, Rutschfestigkeit, antistatische Eigenschaften u. v. m. erfüllen.
Ja, Berufsschuhe müssen ergonomische Kriterien, Rutschfestigkeit, antistatische Eigenschaften u. v. m. erfüllen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!