Menu

Pilotjacke

mehr Arbeitsjacken

Drucken
Pilotjacke mit austrennbarem Futter, abnehmbarem Faserpelzkragen und abnehmbaren Ärmeln.
Vorteile/Ausführungen
  • Thermofutter in den Ärmeln, 2-Wege-Reißverschluss
  • aufgesetzte Smartphonetasche mit Riegel und Klettverschluss
  • zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, zwei Seitentaschen
  • eine Innentasche, eine Ärmeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Stifttasche
  • Strickbundabschluss an den Ärmeln und an der Taille

Material
  • Oberstoff Beaver-Nylon (40 % Polyamid, 60 % Baumwolle), wasserabweisend
  • Futter Faserpelz (70 % Polyester, 30 % Polyacryl)

Pflegehinweise
e#91C

Downloads

Für Sie interessant

Herren-Steppjacke Copperfield | Arbeitsjacken
angesehen
Herren-Steppjacke Copperfield

Arbeitsjacken

Trendige, leichte Wendejacke mit neuester Wärmeisolierungstechnologie.

Abverkauf
Herren-Steppjacke Light 1489, gefüttert | Arbeitsjacken
angesehen
Herren-Steppjacke Light 1489, gefüttert

Acode | Arbeitsjacken

Leichte und flexible, stark komprimierbare Steppjacke, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Aktion
Hybridjacke Weather 1342 | Arbeitsjacken
angesehen
Hybridjacke Weather 1342

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Wärmeisolierende Jacke mit wasserabweisendem Steppmaterial, mit Wattierung im Körperbereich und Strickfleece an den Ärmeln, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Hybridjacke suXXeed | Arbeitsjacken
angesehen
Hybridjacke suXXeed

Uvex | Arbeitsjacken

Sportliche, moderne und wärmeisolierende Jacke mit Stretcheinsätzen, reflektierende Designelementen und praktische Taschenlösungen.

Herren-Hybridjacke Norit | Arbeitsjacken
angesehen
Herren-Hybridjacke Norit

Planam | Arbeitsjacken

Moderne und angenehme Jacke mit Innenfleece und praktische Taschen. Der seitliche Stretch-Einsatz sorgt für optimale Passform.

Damen-Hybridjacke Norit | Arbeitsjacken
angesehen
Damen-Hybridjacke Norit

Planam | Arbeitsjacken

Moderne und angenehme Jacke mit Innenfleece und praktische Taschen. Der seitliche Stretch-Einsatz sorgt für optimale Passform.

Loftjacke Barrie 851 | Arbeitsjacken
angesehen
Loftjacke Barrie 851

Hakro | Arbeitsjacken

Atmungsaktive und wärmende Isolationsjacke mit hohem Tragekomfort.

Jacke Lizard | Arbeitsjacken
angesehen
Jacke Lizard

Planam | Arbeitsjacken

Modische und funktionale, wasserabweisende Steppjacke mit trendigem Kontrast-Reißverschluss und Kapuze, ideal für die Übergangszeit.

Softshell-Winterjacke Pro-Line | Arbeitsjacken
angesehen
Softshell-Winterjacke Pro-Line

Arbeitsjacken

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membran.

Softshell-Winterjacke Stretchline | Arbeitsjacken
angesehen
Softshell-Winterjacke Stretchline

Arbeitsjacken

Gefütterte, winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke mit atmungsaktiver Klimamembran und abnehmbarer Kapuze. Hohe Atmungsaktivität für optimalen Klimakomfort.

Softshell-Winterjacke BODYFORCE WEATHER 1325 | Arbeitsjacken
angesehen
Softshell-Winterjacke BODYFORCE WEATHER 1325

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Winterjacke mit abnehmbarer Sturmkapuze und Reflex-Elementen für gute Sichtbarkeit. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgen für mehr Bewegungsfreiheit.

Softshell-Winterjacke Weather 1041 | Arbeitsjacken
angesehen
Softshell-Winterjacke Weather 1041

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Winterjacke mit Stretch-Ärmelbündchen und Reflex-Elementen für gute Sichtbarkeit. Die Jacke ist gefüttert und die Sturmkapuze abtrennbar. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgen für mehr Bewegungsfreihei...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken