Menu

Hybridjacke suXXeed

von Uvex   |   mehr Arbeitsjacken

Drucken
Sportliche, moderne und wärmeisolierende Jacke mit Stretcheinsätzen, reflektierenden Designelementen und praktischen Taschenlösungen.
Vorteile/Ausführungen
  • sichtbarer Frontreißverschluss
  • Stehkragen
  • Stretcheinsätze im Rückenbereich
  • neue Passform mit “high rise„-Armkonstruktion
  • zwei Seitentaschen
  • eine Brusttasche
  • reflektierende Designelemente

Material
  • 95 % Polyester, 5 % Elasthan (1. Oberstoff)
    Grammatur ca. 245 g/m²
  • 100 % Polyester, Ripstop (2. Oberstoff)
    Grammatur ca. 60 g/m²
  • 100 % Polyester (3. Oberstoff)
    Grammatur ca. 230 g/m²
  • 100 % Polyester (Füllung)
    Grammatur ca. 120 g/m²
Pflegehinweise
e#94C
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
uvex ist die führende Arbeitsschutzmarke im deutschsprachigen Raum, die sich als Familienunternehmen vollkommen der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Viele Produktserien werden in der EU unter nachhaltigen Bedingungen produziert und beeindrucken durch die hohe Qualität mit langen Lebenszyklen. ISO 9001, Oeko-Tex®-Standard 100 und weitere etablierte Nachhaltigkeitsinitiativen bestätigen die nachhaltigen Bestrebungen.

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Herren-Steppjacke Light 1489, gefüttert | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Herren-Steppjacke Light 1489, gefüttert

Acode | Arbeitsjacken

Leichte und flexible, stark komprimierbare Steppjacke, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Hybridjacke Weather 1342 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Hybridjacke Weather 1342

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Wärmeisolierende Jacke mit wasserabweisendem Steppmaterial, mit Wattierung im Körperbereich und Strickfleece an den Ärmeln, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Herren-Hybridjacke Norit | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Herren-Hybridjacke Norit

Planam | Arbeitsjacken

Moderne und angenehme Jacke mit Innenfleece und praktischen Taschen. Der seitliche Stretch-Einsatz sorgt für optimale Passform.

Loftjacke Barrie 851 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Loftjacke Barrie 851

Hakro | Arbeitsjacken

Atmungsaktive und wärmende Isolationsjacke mit hohem Tragekomfort.

Jacke Lizard | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Jacke Lizard

Planam | Arbeitsjacken

Moderne, funktionale und wasserabweisende Steppjacke mit trendigem Kontrast-Reißverschluss und Kapuze, ideal für die Übergangszeit.

Softshell-Winterjacke Pro-Line | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Softshell-Winterjacke Pro-Line

Arbeitsjacken

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membran.

Softshell-Winterjacke Bodyforce Weather 1325 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Softshell-Winterjacke Bodyforce Weather 1325

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Winterjacke mit abnehmbarer Sturmkapuze und Reflex-Elementen für gute Sichtbarkeit. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgen für mehr Bewegungsfreiheit.

Softshell-Winterjacke Weather 1041 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Softshell-Winterjacke Weather 1041

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Winterjacke mit Stretch-Ärmelbündchen und Reflex-Elementen für gute Sichtbarkeit. Die Jacke ist gefüttert und die Sturmkapuze abtrennbar. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgen für mehr Bewegungsfreihei...

Pilotjacke Icon | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Pilotjacke Icon

Fristads | Arbeitsjacken

Schmutz- und wasserabweisende, sowie verschleiß- und reißfeste Jacke.

Pilotjacke | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Pilotjacke

Arbeitsjacken

Pilotjacke mit austrennbarem Futter, abnehmbarem Faserpelzkragen und abnehmbaren Ärmeln.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken