Menu

Softshell-Winterjacke Bodyforce Weather 1325

von Kübler Workwear   |   mehr Arbeitsjacken

Drucken
Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Winterjacke mit abnehmbarer Sturmkapuze und Reflex-Elementen für gute Sichtbarkeit. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgen für mehr Bewegungsfreiheit.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrast-Elemente an Vorder- und Rückenteil, Schulter- und Ärmeleinsatz
  • Reflex-Elemente an den Ärmeln, vorne und hinten an der Schulter
  • sichtbarer Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
  • zwei abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • zwei diagonale Brusttaschen mit Reißverschluss und Zippergarage
  • Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet, links
  • Smartphone-Innentasche, rechts
  • Jackensaum mit Gummikordel, weitenverstellbar
  • verlängerter Rücken
  • hochschließender Kragen
  • abtrennbare Sturmkapuze mit Weitenregulierung
  • ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit
  • innenliegende Ärmelbündchen aus Stretch
  • Ärmelbund mit Klettverschluss
  • wärmendes Futter in Kapuze, Innenkragen, Taschen, Rumpf- und Schulterbereich
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
  • mit Innenfutter, angenehme Wattierung in Ärmeln und Rumpf

Material
  • 100 % Polyester
    Grammatur ca. 280 g/m²
  • Innenfutter 100 % Polyester, 3-Zonen-Technologie

Pflegehinweise
e#64C
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETYÖko-Tex® Standard 100FAIRTRADE


Begründung Nachhaltigkeit
Kübler ist ein mittelständischer deutscher Workwear-Hersteller, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Schadstofffreie Produkte sind mit dem Oeko-Tex®-Label zertifiziert. STeP- und Fair-Wear-Foundation-Mitgliedschaften belegen höchste Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit.

Downloads

Für Sie interessant

Herren-Steppjacke Copperfield | Arbeitsjacken
angesehen
Herren-Steppjacke Copperfield

Arbeitsjacken

Trendige, leichte Wendejacke mit neuester Wärmeisolierungstechnologie.

Abverkauf
Herren-Steppjacke Light 1489, gefüttert | Arbeitsjacken
angesehen
Herren-Steppjacke Light 1489, gefüttert

Acode | Arbeitsjacken

Leichte und flexible, stark komprimierbare Steppjacke, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Aktion
Hybridjacke Weather 1342 | Arbeitsjacken
angesehen
Hybridjacke Weather 1342

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Wärmeisolierende Jacke mit wasserabweisendem Steppmaterial, mit Wattierung im Körperbereich und Strickfleece an den Ärmeln, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Hybridjacke suXXeed | Arbeitsjacken
angesehen
Hybridjacke suXXeed

Uvex | Arbeitsjacken

Sportliche, moderne und wärmeisolierende Jacke mit Stretcheinsätzen, reflektierenden Designelementen und praktischen Taschenlösungen.

Herren-Hybridjacke Norit | Arbeitsjacken
angesehen
Herren-Hybridjacke Norit

Planam | Arbeitsjacken

Moderne und angenehme Jacke mit Innenfleece und praktischen Taschen. Der seitliche Stretch-Einsatz sorgt für optimale Passform.

Damen-Hybridjacke Norit | Arbeitsjacken
angesehen
Damen-Hybridjacke Norit

Planam | Arbeitsjacken

Moderne und angenehme Jacke mit Innenfleece und praktischen Taschen. Der seitliche Stretch-Einsatz sorgt für optimale Passform.

Aktion
Loftjacke Barrie 851 | Arbeitsjacken
angesehen
Loftjacke Barrie 851

Hakro | Arbeitsjacken

Atmungsaktive und wärmende Isolationsjacke mit hohem Tragekomfort.

Aktion
Jacke Lizard | Arbeitsjacken
angesehen
Jacke Lizard

Planam | Arbeitsjacken

Moderne, funktionale und wasserabweisende Steppjacke mit trendigem Kontrast-Reißverschluss und Kapuze, ideal für die Übergangszeit.

Softshell-Winterjacke Pro-Line | Arbeitsjacken
angesehen
Softshell-Winterjacke Pro-Line

Arbeitsjacken

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membran.

Softshell-Winterjacke Stretchline | Arbeitsjacken
angesehen
Softshell-Winterjacke Stretchline

Arbeitsjacken

Gefütterte, winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke mit atmungsaktiver Klimamembran und abnehmbarer Kapuze. Hohe Atmungsaktivität für optimalen Klimakomfort.

Softshell-Winterjacke Weather 1041 | Arbeitsjacken
angesehen
Softshell-Winterjacke Weather 1041

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Winterjacke mit Stretch-Ärmelbündchen und Reflex-Elementen für gute Sichtbarkeit. Die Jacke ist gefüttert und die Sturmkapuze abtrennbar. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgen für mehr Bewegungsfreihei...

Pilotjacke Icon | Arbeitsjacken
angesehen
Pilotjacke Icon

Fristads | Arbeitsjacken

Schmutz- und wasserabweisende, sowie verschleiß- und reißfeste Jacke.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken