Menu

Loftjacke Barrie 851

von Hakro   |   mehr Arbeitsjacken

Drucken
Atmungsaktive und wärmende Isolationsjacke mit hohem Tragekomfort.
Vorteile/Ausführungen
  • Zwei-Wege-Frontreißverschluss
  • zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
  • eine Innentasche
  • elastischer Armabschluss
  • weitenverstellbarer Bund mit Tunnelkordelzug und Stopper
  • verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil

Material
  • 100 % Polyester, Micro-Ripstop

Pflegehinweise
k#94K
Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Hakro ist Pionier und Zugpferd bei nachhaltiger Berufsbekleidung. Hakro ist einer der wenigen Hersteller, die Cradle to Cradle Certified® und Grüner Knopf zertifiziert sind. Das ist zur Zeit der Ritterschlag in der Nachhaltigkeit.

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Herren-Steppjacke Light 1489, gefüttert | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Herren-Steppjacke Light 1489, gefüttert

Acode | Arbeitsjacken

Leichte und flexible, stark komprimierbare Steppjacke, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Hybridjacke Weather 1342 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Hybridjacke Weather 1342

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Wärmeisolierende Jacke mit wasserabweisendem Steppmaterial, mit Wattierung im Körperbereich und Strickfleece an den Ärmeln, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Hybridjacke suXXeed | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Hybridjacke suXXeed

Uvex | Arbeitsjacken

Sportliche, moderne und wärmeisolierende Jacke mit Stretcheinsätzen, reflektierenden Designelementen und praktischen Taschenlösungen.

Herren-Hybridjacke Norit | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Herren-Hybridjacke Norit

Planam | Arbeitsjacken

Moderne und angenehme Jacke mit Innenfleece und praktischen Taschen. Der seitliche Stretch-Einsatz sorgt für optimale Passform.

Jacke Lizard | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Jacke Lizard

Planam | Arbeitsjacken

Moderne, funktionale und wasserabweisende Steppjacke mit trendigem Kontrast-Reißverschluss und Kapuze, ideal für die Übergangszeit.

Softshell-Winterjacke Pro-Line | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Softshell-Winterjacke Pro-Line

Arbeitsjacken

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membran.

Softshell-Winterjacke Bodyforce Weather 1325 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Softshell-Winterjacke Bodyforce Weather 1325

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Winterjacke mit abnehmbarer Sturmkapuze und Reflex-Elementen für gute Sichtbarkeit. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgen für mehr Bewegungsfreiheit.

Softshell-Winterjacke Weather 1041 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Softshell-Winterjacke Weather 1041

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Winterjacke mit Stretch-Ärmelbündchen und Reflex-Elementen für gute Sichtbarkeit. Die Jacke ist gefüttert und die Sturmkapuze abtrennbar. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgen für mehr Bewegungsfreihei...

Pilotjacke Icon | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Pilotjacke Icon

Fristads | Arbeitsjacken

Schmutz- und wasserabweisende, sowie verschleiß- und reißfeste Jacke.

Pilotjacke | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Pilotjacke

Arbeitsjacken

Pilotjacke mit austrennbarem Futter, abnehmbarem Faserpelzkragen und abnehmbaren Ärmeln.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken