Menu

Schnittschutzhandschuh H-Plus Impact mit Protektoren

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Schnittschutzhandschuhe

Drucken
Nahtloser Schnittschutzhandschuh aus einer High-Performance-Schnittschutzfaser mit Anstoßschutz an Hand- und Fingerrücken. Innenhand und Fingerspitzen NBR-beschichtet, mit Grip-Finish. Der Handschuh überzeugt durch hervorragende Schnittfestigkeit, sehr guten Tragekomfort, hohe Flexibilität und gute Abriebbeständigkeit.
Schutzkategorie II
Vorteile/Ausführungen
  • guter Schutz vor Stößen und Vibrationen durch gepolsterte Innenhand
  • Protektoren am Handrücken
  • verstärkte Daumenbeuge
  • Strickbund mit Klettverschluss für optimalen Halt
  • sehr gute Griffsicherheit in trockenen und feuchten Bereichen
  • gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
  • ausgezeichnete Sichtbarkeit durch leuchtende Farben

Material
  • nahtlos gestrickter Handschuh aus High-Performance-Schnittschutzfaser mit 13 Gauge Maschendichte
  • Beschichtung aus gesandetem Nitril mit Daumenbeugenverstärkung

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016


Downloads

Für Sie interessant

Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Dry™ 34-470 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Dry™ 34-470

ATG | Schnittschutzhandschuhe

Patentierte Micro-Foam-Beschichtung für ein Höchstmaß an Flexibilität und Tastgefühl, Kombination aus Polyethylen, Nylon und Glas für maximale Schnittfestigkeit der Stufe 5. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3445 mit Noppen | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3445 mit Noppen

ATG | Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh mit 360° Atmungsaktivität durch die einzigartige, patentierte AirTech®-Plattform, die zusammen mit ErgoTech® für maximales Tastgefühl und Beweglichkeit sorgt. Handinnenseite mit Noppen. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3755 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3755

ATG | Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Schutzhandschuh mit sehr guter Passform und hochwertige Beschichtung für Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3745 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3745

ATG | Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh mit 360° Atmungsaktivität durch die einzigartige, patentierte AirTech®-Plattform, die zusammen mit ErgoTech® für maximales Tastgefühl und Beweglichkeit sorgt. Ohne Noppen – silikonfrei. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-561 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-561

Ansell | Schnittschutzhandschuhe

Dünner, leichter und flexibler Schutzhandschuh mit hochstrapazierfähiger Nitril-Beschichtung, hoher Komfort, Fingerbeweglichkeit und Schnittschutz durch INTERCEPT­™-Technologie. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-735 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-735

Ansell | Schnittschutzhandschuhe

Flexibler Schutzhandschuh mit Beschichtung an der Innenhand und an den Fingerspitzen für bessere Griffsicherheit und längere Einsatzdauer. Handrücken atmungsaktiv. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-738 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-738

Ansell | Schnittschutzhandschuhe

Schutzhandschuh aus wasserbasiertem Polyurethan für mehr Komfort und Fingerbeweglichkeit. Hoher Schnittschutz durch INTERCEPT­™-Technologie und verstärkte Daumenbeuge. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh Edge® 48-705 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh Edge® 48-705

Ansell | Schnittschutzhandschuhe

Beschichteter Handschuh für mittelschwere Arbeiten in der Industrie mit hoher Schnitt- und Abriebfestigkeit bei hoher Flexibilität und Fingerbeweglichkeit. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh TEGERA® 907 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh TEGERA® 907

Ejendals | Schnittschutzhandschuhe

Der Allround-Handschuh schützt vor Schnittwunden. Gutes Griffvermögen durch schwarze Punkte, Fingerspitzengefühl bleibt erhalten. Der Schutzhandschuh ist geschmeidig und luftdurchlässig. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh H-Plus Blade X5, PU | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh H-Plus Blade X5, PU

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnittschutzhandschuhe

Arbeitshandschuh mit atmungsaktivem Handrücken für besonders hohen Tragekomfort, sehr gute Fingerbeweglichkeit und Abriebbeständigkeit und hervorragendes Tastgefühl. Schutzkategorie II

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken