Menu

Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Dry™ 34-470

von ATG   |   mehr Schnittschutzhandschuhe

Drucken
Patentierte Micro-Foam-Beschichtung für ein Höchstmaß an Flexibilität und Tastgefühl, Kombination aus Polyethylen, Nylon und Glas für maximale Schnittfestigkeit der Stufe 5.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Schutz gegen Glas, schneidende Teile und Komponenten, Blech, Keramik, Kunststoff, Papier

Vorteile/Ausführungen
  • leichtes 13-Gauge-Lycra®-Stretchfutter für Tragekomfort und gute Passform
  • minimale Durchdringung reduziert Hautreizungen und erhöht den Tragekomfort

Material
  • Nitril-Micro-Foam auf nahtlosem Polyethylen-Glas-Nylon-Lycra®-Futter

Zertifizierungen

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Einfach NachhaltigerÖko-Tex® Standard 100Skin Health Alliance


Begründung Nachhaltigkeit
Die Produktion gestrickter Handschuhe mit Beschichtung im Tauchverfahren verbraucht normalerweise sehr viel Wasser. ATG® wird immer wieder für seine nachhaltige und umweltfreundliche Produktion ausgezeichnet; so verlässt das Wasser die Fabrik schon jetzt sauberer, als es hineinkommt. Künftig soll für die Produktion und den eigenen Verbrauch sogar Meerwasser zu Trinkwasser aufbereitet werden. Die Sozialstandards bei ATG® sind ebenfalls vorbildlich und die Handschuhe besonders hautfreundlich. ATG®-Handschuhe sind also in jeder Hinsicht nachhaltig zu empfehlen.

Downloads

Für Sie interessant

Schnittschutzhandschuh Metalfit | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh Metalfit

Lebon Alternative

Nahtloser Strickhandschuh mit grauer Clean-PU®-Beschichtung an der Handfläche und an den Fingerspitzen. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3445 mit Noppen | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3445 mit Noppen

ATG | Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh mit 360° Atmungsaktivität durch die einzigartige, patentierte AirTech®-Plattform, die zusammen mit ErgoTech® für maximales Tastgefühl und Beweglichkeit sorgt. Handinnenseite mit Noppen. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3755 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3755

ATG | Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Schutzhandschuh mit sehr guter Passform und hochwertige Beschichtung für Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3745 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3745

ATG | Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh mit 360° Atmungsaktivität durch die einzigartige, patentierte AirTech®-Plattform, die zusammen mit ErgoTech® für maximales Tastgefühl und Beweglichkeit sorgt. Ohne Noppen – silikonfrei. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-561 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-561

Ansell | Schnittschutzhandschuhe

Dünner, leichter und flexibler Schutzhandschuh mit hochstrapazierfähiger Nitril-Beschichtung, hoher Komfort, Fingerbeweglichkeit und Schnittschutz durch INTERCEPT­™-Technologie. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-735 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-735

Ansell | Schnittschutzhandschuhe

Flexibler Schutzhandschuh mit Beschichtung an der Innenhand und an den Fingerspitzen für bessere Griffsicherheit und längere Einsatzdauer. Handrücken atmungsaktiv. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-738 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-738

Ansell | Schnittschutzhandschuhe

Schutzhandschuh aus wasserbasiertem Polyurethan für mehr Komfort und Fingerbeweglichkeit. Hoher Schnittschutz durch INTERCEPT­™-Technologie und verstärkte Daumenbeuge. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh TEGERA® 907 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh TEGERA® 907

Ejendals | Schnittschutzhandschuhe

Der Allround-Handschuh schützt vor Schnittwunden. Gutes Griffvermögen durch schwarze Punkte, Fingerspitzengefühl bleibt erhalten. Der Schutzhandschuh ist geschmeidig und luftdurchlässig. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh H-Plus Blade X5, PU | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh H-Plus Blade X5, PU

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnittschutzhandschuhe

Arbeitshandschuh mit atmungsaktivem Handrücken für besonders hohen Tragekomfort, sehr gute Fingerbeweglichkeit und Abriebbeständigkeit und hervorragendes Tastgefühl. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh H-Plus Impact mit Protektoren | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh H-Plus Impact mit Protektoren

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnittschutzhandschuhe

Nahtloser Schnittschutzhandschuh aus einer High-Performance-Schnittschutzfaser mit Anstoßschutz an Hand- und Fingerrücken. Innenhand und Fingerspitzen NBR-beschichtet, mit Grip-Finish. Der Handschuh überzeugt durch hervorragende Schnittfestigkeit, sehr guten Tragekomfort, hohe Fl...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken