JS Staffl | Schnittschutzhandschuhe
Nahtloser, Nitrilschaum-beschichteter Schutzhandschuh des höchsten Schnittschutzlevels mit hohem Tragekomfort und Fingerspitzengefühl. Frei von Stahl- oder Glasfasern. Schutzkategorie II
Showa | Schnittschutzhandschuhe
Latexbeschichteter, pflegeleichter Schnittschutzhandschuh aus verstärktem, mit Polyester und Edelstahl geschmeidig gemachtem Aramid-Strickgewebe. Guter Handschuh für feuchte Umgebungen, mit atmungsaktivem Handrücken für reduzierte Schweißbildung. Schutzkategorie II
Lebon | Schnittschutzhandschuhe
Nahtloser Strickhandschuh mit grauer Clean-PU®-Beschichtung an der Handfläche und an den Fingerspitzen. Schutzkategorie II
Ejendals | Schnittschutzhandschuhe
Strapazierfähiger Schutzhandschuh mit Nitril-Beschichtung der Innenhand und sandiger Öberfläche für guten Griff bei nasser und öliger Umgebung. Der Handschuh ist gegen Kontaktwärme bis 250 °C beständig. Schutzkategorie II
Showa | Schnittschutzhandschuhe
Leichter, flexibler Schnittschutzhandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung auf einem mit Edelstahl und Aramidfasern verstärkten Spandex-Trägergewebe. Durch die Flexibilität des Gewebes und die Beschichtung verfügt der Handschuh über hervorragende Griffsicherheit und schützt gegen A...
Hex Amor | Schnittschutzhandschuhe
Nahtloser, sehr leichter und strapazierfähiger Schutzhandschuh mit höchstmöglichem Stichschutz durch drei Lagen Spezialgewebe. Hoher Tragekomfort, außergewöhnliches Tastgefühl, hervorragende Griffigkeit und Abriebfestigkeit in feuchten Bedingungen. Schutzkategorie II
Hex Amor | Schnittschutzhandschuhe
Höchstmöglicher Stichschutz durch drei Lagen Spezialgewebe im Handschuh, außergewöhnliches Tastgefühl, hoher Tragekomfort. Schutzkategorie II
Hex Amor | Schnittschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh mit höchstmöglichem Nadeldurchstichschutz durch drei Lagen Spezialgewebe im Handschuh, außergewöhnliches Tastgefühl, hoher Tragekomfort. Schutzkategorie II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnittschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh aus Spezialfaser mit PU-Beschichtung für gute Griffigkeit und hohe Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!