Die richtigen Kälteschutzhandschuhe halten Ihre Hände als Arbeitshandschuhe im Winter oder als Thermohandschuhe in Kühlkammern warm und sicher. Hier finden Sie eine große Auswahl aus hochwertigen Materialien wie beispielsweise Acryl, die auch der Norm EN 511 entsprechen. Mehr in unserem Ratgeber
Ejendals | Kälteschutzhandschuhe
Vollständig gefütterter Synthetikleder-Handschuh, der die Hände im Winter dank der wasserabweisenden Membran trocken hält. Schutzkategorie II
Ejendals | Kälteschutzhandschuhe
Sehr geschmeidiger Handschuh mit gutem Fingerspitzengefühl, komplett gefüttert, strapazierfähig, Fingerspitzen und Zeigefinger verstärkt, Gummizug, Klettverschluss. Schutzkategorie II
Ejendals | Kälteschutzhandschuhe
Robuster, bequemer und warmer Winterhandschuh mit sehr guter Passform und hervorragendem Fingerspitzengefühl. Schutzkategorie II
Ejendals | Kälteschutzhandschuhe
Geschmeidiger, gefütterter Winterhandschuh mit Klettverschluss. Der Handschuh ist wasserdicht und strapazierfähig, Daumen und Fingerspitzen sind verstärkt. Ideal für den Einsatz bei Bauarbeiten, Erdarbeiten, Transportarbeiten usw. Schutzkategorie II
Ejendals | Kälteschutzhandschuhe
Geschmeidiger, gefütterter, wind- und wasserdichter Winterhandschuh mit Gummizug im Bund, Fingerspitzen und Zeigefinger sind verstärkt. Schutzkategorie II
Ejendals | Kälteschutzhandschuhe
Synthetikhandschuh mit nitrilbeschichteter Innenhand (Nitril/wasserbasiertes PU) für trockene und schmutzige Umgebungen. Der Handschuh bietet sehr guten Schutz und ist besonders geschmeidig. Gutes Fingerspitzengefühl und guter Griff, ideal für allgemeine Arbeiten. Schutzkategorie...
JS Staffl | Kälteschutzhandschuhe
Komfortabler Kälteschutzhandschuh mit Polymer-Vollbeschichtung auf nahtlosem Nylon/Spandex mit warmem Acryl-Innenfutter. Der Handschuh verfügt über ein sehr gutes Tastgefühl und gute Fingerbeweglichkeit, ist angenehm zu tragen und wird bei Kälte nicht spröde. Schutzkategorie II
Ansell | Kälteschutzhandschuhe
Strapazierfähiger Winterhandschuh mit PU-Schaumstoffisolierung und ausstülpbarem Innenfutter. Der Handschuh hat eine höhere Lebensdauer als Leder, saugt kein Wasser auf, hält die Hände warm und ist beständig gegen Salze und Chemikalien. Schutzkategorie III
Honeywell KCL | Kälteschutzhandschuhe
Kälteschutzhandschuh mit Slipstop-Profil, gute Feinfühligkeit. Durch Einbindung von Thinsulate® sehr atmungsaktiv, ohne Feuchtigkeit in den Handschuh zu lassen, RAL-Zulassung ermöglicht den Einsatz in der Lebensmittelver- und -bearbeitung. Schutzkategorie II
Ansell | Kälteschutzhandschuhe
Mit doppeltem Jerseyfutter, Sicherheitsstulpe, ersetzt Winterhandschuhe aus Leder und Stoff. Schutzkategorie II
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Vor konvektiver oder Kontaktkälte bis –50°C schützen spezielle Handschuhe, die den Anforderungen der ÖNORM EN 511 entsprechen. Handschuhe für den Einsatz in einer Umgebung von –50°C oder kälter müssen der Kategorie III nach PSA-Verordnung entsprechen.
Man erkennt dies am Piktogramm und an den Leistungsstufen. Dem Piktogramm folgen drei Zahlen, die die Ergebnisse der Prüfung auf definierte Belastungen in Leistungsstufen (konvektive Kälte 0–4, Kontaktkälte 0–4, Wasserdichtheit 0–1) darstellen. Je höher der Wert, desto besser das Prüfergebnis. Ist anstelle einer Zahl ein „X“ vorhanden, wurde der Handschuh nicht auf das entsprechende Risiko geprüft.
Die Din EN 511 regelt den Schutz der Hände vor Kälte. Unterschieden wird dabei zwischen der Konvektiven Kälte (durchdringende Kälte) und Kontaktkälte (z. B. durch direkte Berührung kalter Gegenstände). Des Weiteren wird noch die Wasserdichtheit geprüft.
Leistungsstufe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
A. konvektive Kälte (Isolation ITR/m²) | |<0,10 | 0,1<| <0,25 | 0,15<| <0,22 | 0,22<| <0,30 | 0,30<| |
B. Kontaktkälte (thermischer Widerstand R/m²) | R<0,025 | 0,025<R<0,050 | 0,050<R<0,100 | 0,100<R<0,150 | 0,150<R |
C. asserdurchdringung, 5 Min. | Penetration | keine Penetration |
Kälteschutzhandschuhe müssen immer zumindest ein CE-Kennzeichen aufweisen. Bei minimalen Risiken wie nicht extremen Witterungsbedingungen genügen zum Schutz Handschuhe der Kategorie I. Bei mittleren Risiken sind Handschuhe der Kategorie II notwendig und beim Einsatz in kalter Umgebung von –50°C oder noch kälter die Kategorie III.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!