Menu

Level C nach EN 388:2016

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Level C nach EN 388:2016
1-14 von 14 Produkten
in Level C nach EN 388:2016
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Dry™ 34-470 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Dry™ 34-470

ATG | Schnittschutzhandschuhe

Patentierte Micro-Foam-Beschichtung für ein Höchstmaß an Flexibilität und Tastgefühl, Kombination aus Polyethylen, Nylon und Glas für maximale Schnittfestigkeit der Stufe 5. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3445 mit Noppen | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3445 mit Noppen

ATG | Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh mit 360° Atmungsaktivität durch die einzigartige, patentierte AirTech®-Plattform, die zusammen mit ErgoTech® für maximales Tastgefühl und Beweglichkeit sorgt. Handinnenseite mit Noppen. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3755 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3755

ATG | Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Schutzhandschuh mit sehr guter Passform und hochwertige Beschichtung für Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3745 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Ultra™ 44-3745

ATG | Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh mit 360° Atmungsaktivität durch die einzigartige, patentierte AirTech®-Plattform, die zusammen mit ErgoTech® für maximales Tastgefühl und Beweglichkeit sorgt. Ohne Noppen – silikonfrei. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-561 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-561

Ansell | Schnittschutzhandschuhe

Dünner, leichter und flexibler Schutzhandschuh mit hochstrapazierfähiger Nitril-Beschichtung, hoher Komfort, Fingerbeweglichkeit und Schnittschutz durch INTERCEPT­™-Technologie. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-735 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-735

Ansell | Schnittschutzhandschuhe

Flexibler Schutzhandschuh mit Beschichtung an der Innenhand und an den Fingerspitzen für bessere Griffsicherheit und längere Einsatzdauer. Handrücken atmungsaktiv. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-738 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-738

Ansell | Schnittschutzhandschuhe

Schutzhandschuh aus wasserbasiertem Polyurethan für mehr Komfort und Fingerbeweglichkeit. Hoher Schnittschutz durch INTERCEPT­™-Technologie und verstärkte Daumenbeuge. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh Edge® 48-705 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh Edge® 48-705

Ansell | Schnittschutzhandschuhe

Beschichteter Handschuh für mittelschwere Arbeiten in der Industrie mit hoher Schnitt- und Abriebfestigkeit bei hoher Flexibilität und Fingerbeweglichkeit. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh TEGERA® 907 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh TEGERA® 907

Ejendals | Schnittschutzhandschuhe

Der Allround-Handschuh schützt vor Schnittwunden. Gutes Griffvermögen durch schwarze Punkte, Fingerspitzengefühl bleibt erhalten. Der Schutzhandschuh ist geschmeidig und luftdurchlässig. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh H-Plus Blade X5, PU | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh H-Plus Blade X5, PU

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnittschutzhandschuhe

Arbeitshandschuh mit atmungsaktivem Handrücken für besonders hohen Tragekomfort, sehr gute Fingerbeweglichkeit und Abriebbeständigkeit und hervorragendes Tastgefühl. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh H-Plus Impact mit Protektoren | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh H-Plus Impact mit Protektoren

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnittschutzhandschuhe

Nahtloser Schnittschutzhandschuh aus einer High-Performance-Schnittschutzfaser mit Anstoßschutz an Hand- und Fingerrücken. Innenhand und Fingerspitzen NBR-beschichtet, mit Grip-Finish. Der Handschuh überzeugt durch hervorragende Schnittfestigkeit, sehr guten Tragekomfort, hohe Fl...

Schnittschutzhandschuh Blade X5 1442 Nitril | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh Blade X5 1442 Nitril

Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorragender Nass- und Trockengriff, sehr gute Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh 60499 C500 dry | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh 60499 C500 dry

Uvex | Schnittschutzhandschuhe

Komfortabler und flexibler Schutzhandschuh mit hohem Schnittschutz durch Bamboo-TwinFlex® Technology und sehr gutes Tastgefühl und Grifffestigkeit durch die innovative HPV-Grip Noppen an der Handfläche. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh 60081 Phynomic C5 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh 60081 Phynomic C5

Uvex | Schnittschutzhandschuhe

Leichter und flexibler Schnittschutzhandschuh mit hoher Atmungsaktivität durch die Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung. Der Handschuh verfügt über gute mechanische Abriebfestigkeit und sehr gute Griffsicherheit in trockenen und feuchten Bereichen. Schutzkategorie II

1-14 von 14 Produkten