Menu

Torusfräser VHM, TiAlSiN, Z4, 30°, lang, Stock

von R. Stock   |   mehr Fräser

Drucken
Fräser mit gerundeten Eckelementen als rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.
Einsatzbereich
  • 3D-Fräsarbeiten
  • Prototypen- und Formenbau
  • Planfräsen
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • lange Reichweite
  • mit Zentrumschnitt

Material
  • VHM, TiAlSiN-beschichtet, Vollhartmetall, Titan-Aluminium-Silicium-Nitrid-Beschichtung

VHMTiAlSiNTyp NZähnezahlWerksnormDIN 6535-HASpiralwinkelVorschubrichtungSchneidenanzahl


Downloads

Für Sie interessant

Torusfräser VHM, TiAlSiN, Z2, 30°, extralang, Stock | Fräser
angesehen
Gekauft
Torusfräser VHM, TiAlSiN, Z2, 30°, extralang, Stock

R. Stock | Fräser

Fräser mit gerundeten Eckelementen als rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Torusfräser VHM, TiAlSiN, Z4, 30°, kurz, Stock | Fräser
angesehen
Gekauft
Torusfräser VHM, TiAlSiN, Z4, 30°, kurz, Stock

R. Stock | Fräser

Fräser mit gerundeten Eckelementen als rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Torusfräser VHM, TiAlN, Z4, 30°, lang, Stock | Fräser
angesehen
Gekauft
Torusfräser VHM, TiAlN, Z4, 30°, lang, Stock

R. Stock | Fräser

Fräser mit gerundeten Eckelementen als rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken