Steckschlüssel sind die Allrounder unter den Schraubwerkzeugen. Durch die vielfältige Kombination von Steckschlüsseleinsätzen mit verschiedenen Abtrieben und die große Auswahl an Antriebsmöglichkeiten man fast alle Schraubanwendungen bewältigt und hat alles mit wenig Platzbedarf griffbereit. Mehr in unserem Ratgeber
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze, und Verbindungsteile mit Stiftsicherung.
Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Steckschlüssel-Verlängerung nach DIN 3123 und ISO 3316 für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Steckschlüssel-Verlängerung nach DIN 3123 und ISO 3316 für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Flexible Verlängerung geeignet für schwer zugängliche Stellen, für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Kardan-Verlängerung nach DIN 3120 und ISO 1174, für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung, das „flexible-lock“-System ermöglicht eine dauerhafte Fixierung der Betätigungswerkzeuge.
Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Matt satinierter T-Griff mit Gleitstück für die Handbetätigung, mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Matt satinierter T-Griff mit Gleitstück für die Handbetätigung, mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Matt satinierte Verlängerung mit Kugelarretierung für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze.
Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Matt satinierte Verlängerung mit Kugelarretierung für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung, das „flexible-lock“-System ermöglicht eine dauerhafte Fixierung der Betätigungswerkzeuge.
Steckschlüsseleinsätze decken alle gängigen Abtriebe ab. Vom klassischen Sechskant über Torx und Innensechskant bis hin zu Sonderausführungen findet sich für fast jede Schraube ein passender Einsatz. Je nach Anwendung, Platzbedarf oder benötigter Kraft gibt es die verschiedensten Antriebsmöglichkeiten, die für den spezialisierten Einsatz von Steckschlüsseleinsätzen sorgen: Es gibt klassische Handgriffe, Knarren für schnellen Anzug auf engstem Raum, Drehmomentschlüssel für kontrolliertes Anziehen, Adapter für den Einsatz in elektrischen Antriebsmaschinen und diverse Spezialisten.
Die Schwungmassenkonstruktion des Zyklop Speed kann eine unglaubliche Beschleunigung beim Schraubprozess bewirken. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die ergonomische Anpassung des Kraftform-Griffs können Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden werden. Der harte Griff begünstigt ein schnelles Umgreifen, ohne am Griff kleben zu bleiben. Die weicheren Abschnitte am Griff ermöglichen eine verlustfreie Übertragung hoher Kräfte.
Eine Hybridknarre bündelt die meisten Knarrenvorteile in einem Werkzeug. Sie bietet einen angenehmen, ergonomischen Griff, besitzt eine schlanke Kopfgeometrie, verfügt über einen langen Hebel und ermöglicht eine Verlängerung. Der Zusatz „Hybrid“ bezeichnet eine Kombination aus zweierlei Dingen, somit macht die Hybridknarre ihrem Namen alle Ehre.
Generell halten herkömmliche Knarren nur wenige Schläge aus. Schäden können vermieden werden, wenn Steckschlüssel wie der Koloss von Wera mit bestimmten deklarierten Hammerflächen verwendet werden. Diese sind extra so gestaltet, dass sie auch als Hammer fungieren können.
Bei der Entscheidung, welcher Steckschlüssel bei engen Bauräumen verwendet werden sollte, spielt immer die Bauform eine Rolle. Hier gibt es Knarren mit schlanken Bauformen und sehr feinen Verzahnungen. Dadurch ist der Rückholwinkel extrem klein und es kann auch in engen Räumen „geratscht“ werden.
Die wirklichen Vorteile bieten sich erst, wenn man alle Möglichkeiten zur Verfügung hat. Da ist es gut, einen Steckschlüsselsatz zu wählen, der eine Vielzahl an Nüssen und Antriebswerkzeugen in einem Koffer kombiniert und so alles griffbereit hat. Hier gibt es eine unglaublich große Auswahl an Größen und Bestückungsvarianten, sodass für jede Branche das Passende dabei sein sollte.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!