Menu

Umschaltknarre „Zyklop Comfort“ 3/8"

von Wera   |   mehr Steckschlüssel, Steckeinsätze

Drucken
Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.
Vorteile/Ausführungen
  • Rückholwinkel 4,5°
  • mit Umschalthebel
  • schlanke Form, kunststoffummantelt, ergonomische Griffzone

Material
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Mehrkomponenten-Griff

DIN 3122ISO 3315


Downloads

Für Sie interessant

Durchsteckknarre „Zyklop Metal“ 3/8" | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Durchsteckknarre „Zyklop Metal“ 3/8"

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer. Mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Durchsteckknarre 3/8" | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Durchsteckknarre 3/8"

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Umschaltknarre „Zyklop Speed“ 3/8" | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre „Zyklop Speed“ 3/8"

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Umschaltknarre „Zyklop Metal“ 3/8" | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre „Zyklop Metal“ 3/8"

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Schlanke Bauform zum Arbeiten auch in engen Bauräumen. Für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer und für Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Umschaltknarre 3/8" | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre 3/8"

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Hebel-Umschaltknarre 3/8", Forum | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Hebel-Umschaltknarre 3/8", Forum

Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Hebel-Umschaltknarre 3/8", Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Hebel-Umschaltknarre 3/8", Gedore

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Hebel-Umschaltknarre 3/8", Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Hebel-Umschaltknarre 3/8", Hazet

Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

VDE Umschaltknarre „Zyklop“ 3/8" | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
VDE Umschaltknarre „Zyklop“ 3/8"

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Schlanke VDE-„Zyklop“-Knarre mit ergonomischem Griff für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen. Umschalthebel für bequemen Drehrichtungswechsel mit nur einem Finger.

VDE-Umschaltknarre 3/8", Wiha | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
VDE-Umschaltknarre 3/8", Wiha

Wiha | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Ergonomisch geformter Ratschenschlüssel mit 10° Schaltwinkel. Durch den Auslöseknopf können Steckschlüssel-Einsätze einfach und schnell gewechselt werden. Am Umschalthebel kann der Rechts- oder Linkslauf eingestellt werden.

Gelenkgriff 3/8" | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Gelenkgriff 3/8"

Gedore | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken