Menu

Drehmomentschrauber Kraftform Safe-Torque Speed 7510

von Wera   |   mehr Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Drucken
Einstellbarer Kraftform-Drehmomentschrauber mit überrutschender Drehmomentmechanik für präzises und sicheres Arbeiten, mit und ohne drehmomentkontrolliertem Schrauben.
Vorteile/Ausführungen
  • 5 wählbare Anzugsdrehmomente rechts/links ( 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 Nm)
  • einfache und genaue Werteinstellung
  • hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts
  • Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsdrehmomente
  • für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
  • gute Ablesbarkeit des Skalenwerts

Material
  • Mehrkomponenten-Kraftform-Griff

Außen-SechskantInnen-Torx® bei DrehmomentschlüsselRückführbares Werks-Zertifikat


Downloads

Für Sie interessant

Drehmoment-Indikator 300 Torx-Plus® | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmoment-Indikator 300 Torx-Plus®

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Drehmoment-Schraubendreher mit mit schlanker Black-Point-Spitze, auf 4-mm überdrehter Sechskantklinge, besonders geeignet für schwer zugängliche Schrauben.

Drehmomentschrauber, variabel, mit Schnellwechselfutter | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschrauber, variabel, mit Schnellwechselfutter

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Einstellbarer Kraftform®-Drehmomentschrauber mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter für präzises und sicheres Arbeiten. Besonders geeignet im Bereich Elektronik und Apparatebau.

Drehmomentschrauber Kraftform Safe-Torque Speed 7515 | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschrauber Kraftform Safe-Torque Speed 7515

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Einstellbarer Kraftform-Drehmomentschrauber mit überrutschender Drehmomentmechanik für präzises und sicheres Arbeiten, mit und ohne drehmomentkontrolliertem Schrauben.

Drehmomentschrauber Kraftform Safe-Torque Speed 7515, Universal 1, 16-teilig | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschrauber Kraftform Safe-Torque Speed 7515, Universal 1, 16-teilig

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Einstellbarer Kraftform-Drehmomentschrauber mit überrutschender Drehmomentmechanik für präzises und sicheres Arbeiten, mit und ohne drehmomentkontrolliertem Schrauben.

Drehmomentschrauber Kraftform Safe-Torque Speed 7510, für Wendeschneidplatten, 14-teilig | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschrauber Kraftform Safe-Torque Speed 7510, für Wendeschneidplatten, 14-teilig

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Einstellbarer Kraftform-Drehmomentschrauber mit überrutschender Drehmomentmechanik für präzises und sicheres Arbeiten, mit und ohne drehmomentkontrolliertem Schrauben.

VDE-Drehmoment-Schraubendreher, einstellbar | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
VDE-Drehmoment-Schraubendreher, einstellbar

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Drehmoment-VDE-Handhalter isoliert bis 1.000 V. Für vielfältige Anwendungen dank des schnellen Wechselklingen-Systems.

VDE-Drehmoment-Schraubendreher slimTorqueVario® | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
VDE-Drehmoment-Schraubendreher slimTorqueVario®

Wiha | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Stufenlos über Fensterskala mit Einstellwerkzeug Torque-Setter einstellbares Drehmoment. Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

VDE-Drehmoment-Schraubendreher, mit Quergriff TorqueVario®-S T electric | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
VDE-Drehmoment-Schraubendreher, mit Quergriff TorqueVario®-S T electric

Wiha | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Variabel einstellbares Drehmoment, mit Quergriff für müheloses und komfortables Übertragen hoher Drehmomente. Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Drehmomentschrauber Typ 756 | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschrauber Typ 756

Gedore | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Zur Betätigung von 1/4" Sechskant-Bits nach DIN 3126 C 6,3. Die automatische Durchrutschmechanik schließt das Überziehen der Werte aus. Es kann sofort weiter gearbeitet werden.

Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S mit Skala | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S mit Skala

Wiha | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Stufenlos über Fensterskala mit Einstellwerkzeug Torque-Setter® einstellbares Drehmoment. Zum kontrollierten Verschrauben in Kombination mit einer Wechselklinge beim vorgegebenen Drehmoment.

Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher iTorque® | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher iTorque®

Wiha | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Schraubendreher mit digitaler Anzeige zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Elektromechanischer Drehmoment-Schraubendreher TORSIOTRONIC | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Elektromechanischer Drehmoment-Schraubendreher TORSIOTRONIC

Stahlwille | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Elektronisches Drehmomentwerkzeug mit mechanischer Auslösung für feinstufiges Arbeiten bei einem Arbeitswinkel von lediglich 4,5°. Ideal bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken