Menu

Bit-Sortiment zähhart, mit 2 verschiedenen Bithaltern, 64-teilig

von Forum Professional Solutions   |   mehr Bitsätze, Bits, Bithalter

Drucken
Bit-Sortiment für den universellen Einsatz, in Kunststoffkassette mit Sichtfenster.
Lieferumfang
  • je 1 Bit
    – Schlitz 3,5 / 4,5
    – Kreuzschlitz PH 1 (2 x) / PH 2 (5 x) / PH 3 (2 x)
    – Kreuzschlitz lang PH 1 / PH 2 / PH 3
    – Kreuzschlitz PZ 1 (2 x) / PZ 2 (5 x) / PZ 3 (2 x)
    – Kreuzschlitz lang PZ 1 / PZ 2 / PZ 3
    – Innensechskant 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
    – Innen-Torx® TX 8 / 9 / 10 (3 x) / 15 (3 x) / 20 (4 x) / 25 (4 x) / 27 / 30 / 40
    – Innen-Torx® lang TX 15 / 20 / 25
    – Innen-Torx® mit Zapfen TX 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
  • Schnellwechselhalter
  • Universalhalter mit Edelstahlhülse

SchlitzKreuzschlitz (Phillips)Kreuzschlitz (Pozidriv)Innen-Torx®Innen-Torx® mit StiftInnensechskantAufnahme Innensechskant 1/4"


Downloads

Für Sie interessant

T-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, blau, 13-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
T-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, blau, 13-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von T-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf.

T-Bit-Sortiment, PH/SW/Torx®, blau, 13-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
T-Bit-Sortiment, PH/SW/Torx®, blau, 13-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von T-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf.

TY-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, rot, 8-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
TY-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, rot, 8-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von T- und Y-förmigen Schrauben in allen Materialien.

TY-Bit-Sortiment, Torx®, rot, 8-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
TY-Bit-Sortiment, Torx®, rot, 8-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von T- und Y-förmigen Schrauben in allen Materialien.

Y-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, gelb, 13-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Y-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, gelb, 13-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal zum Verschrauben von Y-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf.

Y-Bit-Sortiment, Torx®, gelb, 13-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Y-Bit-Sortiment, Torx®, gelb, 13-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von Y-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf.

Magazin-Bithalter LiftUp, 14-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Magazin-Bithalter LiftUp, 14-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Schraubendreher mit integriertem Bit-Magazin mit den gängigsten Bits in Doppelbit-Ausführung in einem Werkzeug.

Magazin-Bithalter Stubby, 8-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Magazin-Bithalter Stubby, 8-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Kurzer, handlicher Schraubendreher mit hoher Kraftübertragung und integrierten Doppelbits für den mobilen Einsatz.

Magazin-Bithalter Kraftform, Magazin RA 1, Stubby, 6-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Magazin-Bithalter Kraftform, Magazin RA 1, Stubby, 6-teilig

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Kurzer, handlicher Schraubendreher mit Ratschenfunktion und hoher Kraftübertragung, integriertes Bit-Magazin für den mobilen Einsatz.

Magazin-Bithalter Kraftform, Kompakt 27 RA, 6-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Magazin-Bithalter Kraftform, Kompakt 27 RA, 6-teilig

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Handhalter mit integriertem Bit-Magazin und Ratschenfunktion für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, passend für Bits mit Sechskant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3.

Magazin-Bithalter Kraftform, Kompakt 28, 6-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Magazin-Bithalter Kraftform, Kompakt 28, 6-teilig

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Mehrkomponenten-Handhalter mit Bajonettklinge und integriertem Bit-Magazin, passend für Bits mit Sechskant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken