Menu

Bit für Kreuzschlitzschrauben 1/4" PH, 25 mm, zähhart, Wera

von Wera   |   mehr Bitsätze, Bits, Bithalter

Drucken
Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Zähigkeit verringert den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
  • universell einsetzbar

DIN 3126Aufnahme Innensechskant 1/4"Kreuzschlitz (Phillips)


Downloads

Für Sie interessant

Bit für Kreuzschlitzschrauben 1/4" PH, 25 mm, zähhart, Forum | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit für Kreuzschlitzschrauben 1/4" PH, 25 mm, zähhart, Forum

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Kreuzschlitzschrauben 1/4" PZ, 25 mm, zähhart, Forum | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit für Kreuzschlitzschrauben 1/4" PZ, 25 mm, zähhart, Forum

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Kreuzschlitzschrauben 1/4" PZ, 25 mm, zähhart, Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit für Kreuzschlitzschrauben 1/4" PZ, 25 mm, zähhart, Wera

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Kreuzschlitzschrauben 1/4" PH, 25 mm, zähhart, mit Torsionsbereich, Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit für Kreuzschlitzschrauben 1/4" PH, 25 mm, zähhart, mit Torsionsbereich, Wera

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Kreuzschlitzschrauben 1/4" PZ, 25 mm, zähhart, mit Torsionsbereich, Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit für Kreuzschlitzschrauben 1/4" PZ, 25 mm, zähhart, mit Torsionsbereich, Wera

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Kreuzschlitzschrauben 1/4" PH, 25 mm, diamantbeschichtet | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit für Kreuzschlitzschrauben 1/4" PH, 25 mm, diamantbeschichtet

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Kreuzschlitzschrauben 1/4" PZ, 25 mm, diamantbeschichtet | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit für Kreuzschlitzschrauben 1/4" PZ, 25 mm, diamantbeschichtet

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Kreuzschlitzschrauben 1/4" PH, 25 mm, extrahart, mit Torsionsbereich | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit für Kreuzschlitzschrauben 1/4" PH, 25 mm, extrahart, mit Torsionsbereich

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Holz geeignet.

Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PZ, 25 mm, extrahart, mit Torsionsbereich | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PZ, 25 mm, extrahart, mit Torsionsbereich

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Holz geeignet.

Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PH, 25 mm, Stainless | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PH, 25 mm, Stainless

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für die Verschraubung von Edelstahlschrauben, zur Vermeidung von Fremdrost.

Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PZ, 25 mm, Stainless | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" PZ, 25 mm, Stainless

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für die Verschraubung von Edelstahlschrauben, zur Vermeidung von Fremdrost.

Bit für Kreuzschlitzschrauben 1/4" PH, 25 mm, Impaktor | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Bit für Kreuzschlitzschrauben 1/4" PH, 25 mm, Impaktor

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Speziell für den Einsatz in Schlagschraubern entwickelter Schraubendreher-Bit mit einer bis zu 10-fach höheren Festigkeit und Lebensdauer.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken