Menu
Drucken
Bestens geeignet für den täglichen Einsatz in Handwerk und Industrie.
Vorteile/Ausführungen
  • sicheres Ablesen der Messdaten durch Display-Hintergrundbeleuchtung
  • Laserpunkt zuschaltbar für punktgenaues Messen
  • Min.-Max.-Wertanzeige
  • °C-°F-Umschaltung
  • Data-Hold-Funktion
  • Auto-Power-OFF

Technische Daten
  • Messbereich
–58 °F bis +1.022 °F
  • Messgenauigkeit
±3,6 °F
  • Messoptik
12:1
  • Reaktionsgeschwindigkeit
<1 Sek.
  • Stromversorgung Batterien
2 Stk. AAA LR03

Material
  • Gehäuse aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff

Lieferumfang
  • Batterien
  • Tasche

Downloads

Für Sie interessant

Infrarot-Thermometer 64 MAX | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Infrarot-Thermometer 64 MAX

Fluke | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Robustes, staub- und spritzwassergeschütztes Gerät, bestens geeignet für den täglichen Einsatz in Handwerk und Industrie.

Infrarot-Thermometer 62 MAX+ | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Infrarot-Thermometer 62 MAX+

Fluke | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Robustes, staub- und spritzwassergeschütztes Gerät, bestens geeignet für den täglichen Einsatz in Handwerk und Industrie.

Mini Infrarot-Thermometer IR-450-EUR | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Mini Infrarot-Thermometer IR-450-EUR

Beha Amprobe | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Kleines und praktisches 3-in-1-Gerät, bestens geeignet für den täglichen Einsatz in Handwerk und Industrie.

Infrarot-Thermometer TV 325 | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Infrarot-Thermometer TV 325

Testboy | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Bestens geeignet für den täglichen Einsatz in Handwerk und Industrie.

Infrarot- und Kontaktthermometer 568 | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Infrarot- und Kontaktthermometer 568

Fluke | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Robustes und bedienerfreundliches IR- und Kontaktthermometer, geeignet für raue Arbeitsumgebungen.

IR-Thermometer 561 HVAC | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
IR-Thermometer 561 HVAC

Fluke | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Robustes und bedienerfreundliches IR- und Kontaktthermometer, geeignet für Messungen über kurze und große Entfernungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken