Menu

IR-Thermometer 561 HVAC

von Fluke   |   mehr Thermometer, Temperaturmessgeräte

Drucken
Robustes und bedienerfreundliches IR- und Kontaktthermometer, geeignet für Messungen über kurze und große Entfernungen.
Einsatzbereich
  • überlastete Schalteinrichtungen
  • überhitzte Motoren
  • Kondensatoren von Klimaanlagen
  • Wartungsarbeiten

Vorteile/Ausführungen
  • LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Kontakttemperaturmessfunktionen kompatibel mit allen branchenüblichen Thermoelementen
  • Überhitzungs-, Unterkühlungsmessungen sowie Umgebungstemperaturmessungen mit Messfühler
  • Einpunkt-Laserstrahl-Zielhilfe
  • einfache Emissionsfaktor-Einstellung für genauere Messungen
  • sehr bedienungsfreundlich und leicht
  • Anzeige Min-, Max-, Mittel- und Differenzwert
  • Hold-Funktion

Technische Daten
  • Betriebsdauer
12 Stunden
  • Temperaturmessbereich
–40 °C bis 550 °C
  • Messgenauigkeit
±1 °C oder ± 1 %
  • D:S (Abstand zu Messfleckgröße)
12:1
  • Emissionsgrad
3 Stufen (niedrig, mittel, hoch)
  • Infrarot-Spektralempfindlichkeit
8 µm bis 14 µm
  • Laserleistung
Klasse 2 (II)
  • Temperaturanzeige umschaltbar
Celsius / Fahrenheit
  • Stromversorgung Batterien
2 Stk. AA

Lieferumfang
  • Thermoelement Typ K mit Messfühler
  • 2 Batterien (AA)
  • Hartschalenkoffer
  • Benutzerhandbuch

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Infrarot-Thermometer | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Gekauft
Infrarot-Thermometer

Forum Professional Solutions | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Bestens geeignet für den täglichen Einsatz in Handwerk und Industrie.

Infrarot-Thermometer 64 MAX | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Gekauft
Infrarot-Thermometer 64 MAX

Fluke | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Robustes, staub- und spritzwassergeschütztes Gerät, bestens geeignet für den täglichen Einsatz in Handwerk und Industrie.

Infrarot-Thermometer 62 MAX+ | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Gekauft
Infrarot-Thermometer 62 MAX+

Fluke | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Robustes, staub- und spritzwassergeschütztes Gerät, bestens geeignet für den täglichen Einsatz in Handwerk und Industrie.

Mini Infrarot-Thermometer IR-450-EUR | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Gekauft
Mini Infrarot-Thermometer IR-450-EUR

Beha Amprobe | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Kleines und praktisches 3-in-1-Gerät, bestens geeignet für den täglichen Einsatz in Handwerk und Industrie.

Infrarot-Thermometer TV 325 | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Gekauft
Infrarot-Thermometer TV 325

Testboy | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Bestens geeignet für den täglichen Einsatz in Handwerk und Industrie.

Infrarot- und Kontaktthermometer 568 | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Gekauft
Infrarot- und Kontaktthermometer 568

Fluke | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Robustes und bedienerfreundliches IR- und Kontaktthermometer, geeignet für raue Arbeitsumgebungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken