Menu

Infrarot- und Kontaktthermometer 568

von Fluke   |   mehr Thermometer, Temperaturmessgeräte

Drucken
Robustes und bedienerfreundliches IR- und Kontaktthermometer, geeignet für raue Arbeitsumgebungen.
Einsatzbereich
  • überlastete Schalteinrichtungen
  • überhitzte Motoren
  • Kondensatoren von Klimaanlagen

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Trenddarstellung und Analyse von Daten mit der Software FlukeView®-Forms
  • schneller Download gespeicherter Daten über USB-Anschluss
  • Batterieschonung durch mögliche Stromversorgung über einen Notebook-USB-Anschluss
  • Anzeige Min-, Max-, Mittel- und Differenzwert

Technische Daten
  • Temperaturbereich (berührungslose Messung)
–40 °C bis 800 °C
  • Temperaturbereich mit mitgeliefertem Thermoelement Typ K
–40 °C bis 260 °C
  • Infrarot-Spektralempfindlichkeit
8 µm bis 14 µm
  • Speicher
99 Messwerte mit Datum und Uhrzeit
  • PC-Schnittstelle und Kabel
USB 2.0 mit FlukeView®-Forms Software
  • Niedrige/hohe Alarme
akustisch und optisch mit 2 Farben
  • Hintergrundbeleuchtung
Zweistufig (normal + hell)
  • Temperaturanzeige umschaltbar
Celsius / Fahrenheit
  • Stromversorgung
2 Batterien Typ AA/LR6 und USB-Kabel

Lieferumfang
  • Thermoelement Typ K mit blankem Messfühler
  • Software FlukeView®-Forms
  • USB-Kabel
  • Hartschalen-Transportkoffer IS
  • Benutzerhandbuch

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Infrarot-Thermometer | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Gekauft
Infrarot-Thermometer

Forum Professional Solutions | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Bestens geeignet für den täglichen Einsatz in Handwerk und Industrie.

Infrarot-Thermometer 64 MAX | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Gekauft
Infrarot-Thermometer 64 MAX

Fluke | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Robustes, staub- und spritzwassergeschütztes Gerät, bestens geeignet für den täglichen Einsatz in Handwerk und Industrie.

Infrarot-Thermometer 62 MAX+ | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Gekauft
Infrarot-Thermometer 62 MAX+

Fluke | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Robustes, staub- und spritzwassergeschütztes Gerät, bestens geeignet für den täglichen Einsatz in Handwerk und Industrie.

Mini Infrarot-Thermometer IR-450-EUR | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Gekauft
Mini Infrarot-Thermometer IR-450-EUR

Beha Amprobe | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Kleines und praktisches 3-in-1-Gerät, bestens geeignet für den täglichen Einsatz in Handwerk und Industrie.

Infrarot-Thermometer TV 325 | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Gekauft
Infrarot-Thermometer TV 325

Testboy | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Bestens geeignet für den täglichen Einsatz in Handwerk und Industrie.

IR-Thermometer 561 HVAC | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Gekauft
IR-Thermometer 561 HVAC

Fluke | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Robustes und bedienerfreundliches IR- und Kontaktthermometer, geeignet für Messungen über kurze und große Entfernungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken