Menu

Tauchpumpe SPT P 675 D

mehr Wasserpumpen, Dieselpumpen

Drucken
Äußerst robuste, laufstarke und zuverlässige Schmutzwasserpumpe für den Einsatz unter härtesten Bedingungen im Bauwesen. Im Bergbau, in der Industrie, in der Kommune und in der Landwirtschaft.
Einsatzbereich
  • für sandhaltiges bzw. kieshaltiges Schmutzwasser, leichte Schlämme

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Leistungsfähigkeit
  • extrem langlebig
  • verschleißbeständig
  • einfache Verstellung der Auslassrichtung dank neuem Design
  • ergonomischer doppelter Traggriff für einen einfachen Transport und optimale Fixierung – von Hand, per Anschlagmittel oder über die Querstange
  • leicht zu tauschende Verschleißteile ohne Spezialwerkzeug (13er und 19er Schlüsselweite)
  • verstärkter Mantel zum Schutz vor Gewalteinwirkung von außen
  • noch weniger Beschädigungen beim Aufschlagen – Bodensieb wurde von 3 auf 6 Nocken verstärkt
  • offenes Freistromlaufrand
  • doppelte mechanische Gleitringdichtung
  • wartungsfreie, gekapselte Kugellager
  • Motorschutz – eingebauter Thermoschalter

Technische Daten
  • Drehzahl
2.850 U/min.
  • Nennstrom
16 A
  • Anschlussleitung
H 07 RN-8F (20 m)
  • STORZ-Kupplung
F
  • Mediumstemperatur
0–40 °C
  • Tauchtiefe
10 m

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken