Menu

Zimmerei-Handkreissäge 5103R

von Makita   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Mit elektronischer Anlaufstrombegrenzung, Motorbremse, Anlaufstrombegrenzung und Staubabsaugung.
Vorteile/Ausführungen
  • Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip
  • stufenlose Winkeleinstellung von 0°–45°
  • Zusatzhandgriff für arbeitsgerechte Haltung
  • mit optional erhältlichem Adapter auch für Führungsschiene geeignet

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
2.100 W
  • Drehzahl
0–3.800 min-1
  • Sägeblatt Ø/Bohrung
270/30 mm
  • Schnitttiefe 45°/90°
77/100 mm
  • Gewicht
9,4 kg

Lieferumfang
  • Sägeblatt
  • Parallelanschlag
  • Absaugstutzen
  • Inbusschlüssel

Downloads

Für Sie interessant

Adapter für Führungsschiene | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Adapter für Führungsschiene

Makita Zubehör

Für eine zuverlässige Verbindung zwischen Schiene und Handkreissäge 5103R.

Bandsäge BAS 261 Precision 400 W | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Bandsäge BAS 261 Precision 400 W

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Mit justierbarer HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse.

Zimmerei-Handkreissäge 5143R | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Zimmerei-Handkreissäge 5143R

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Mit elektronische Anlaufstrombegrenzung.

Kerveneinrichtung RS-HK 160 x 80 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kerveneinrichtung RS-HK 160 x 80

Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Vielseitiger Einsatz der Handkreissäge HK 132 durch einfachen Einbau der Kerveneinrichtung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken