Menu

Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion

von Metabo   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Leichte, präzise und anwenderfreundliche Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit leistungsstarkem Universalmotor und großem Sägeblatt für enorme Schnittleistung.
Vorteile/Ausführungen
  • Precision Cut Linie (PCL) - exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
  • Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
  • Sägeblattneigung beidseitig bis 47° für maximale Flexibilität
  • effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
  • Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
  • ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
  • Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
  • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
  • alle Skalen- und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
  • ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

Technische Daten
  • Drehzahl
0–3.700 min-1
  • max. Schnittbreite 90°/45°
305/215 mm
  • max. Schnitttiefe 90°/45°
110/67 mm
  • max. Schnittkapazität 90°/90°
305 x 110 mm
  • max. Schnittkapazität 45°/45°
215 x 67 mm
  • Drehtellereinstellung links/rechts
50/60°
  • Sägeblattneigung links/rechts
47/47°
  • Schnittgeschwindigkeit
59 m/s
  • Kabellänge
2 m

Material
  • Aluminiumdruckguss

Lieferumfang
  • Sägeblatt „Precision cut wood - classic“ 305 x 30 Z56
  • 2 integrierte Tischverbreiterungen
  • Ablänganschlag
  • Materialklemme
  • Werkzeug für Sägeblattwechsel
  • Kabelaufwicklung
  • Spänefangsack

Downloads

Für Sie interessant

Kapp-Zugsäge Kapex KS 60 E – Set | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp-Zugsäge Kapex KS 60 E – Set

Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Die Kapp-Zugsäge Kapex KS 60 ist kompakt und leicht. Außerdem besitzt sie praktisch ergonomische Tragegriffe und ebenso eine Kabelaufwicklung.

Kapp- und Gehrungssäge MLS100N | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge MLS100N

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Handliche und leicht zu bedienende Tischsäge mit leistungsstarkem 1.500-W-Motor und stufenloser Neigungsverstellung nach links von 0°–45°.

Kappsäge KGSV 72 XACT SYM | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kappsäge KGSV 72 XACT SYM

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsägen mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem und Multi Cut Sägeblatt für hohe Schnittgüte und lange Standzeiten z.B. in Laminat und Alu-Profilen.

Kapp- und Gehrungssäge LS1018L | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge LS1018L

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kugelgelagerter Führungsmechanismus.

Kappsäge LS1219L | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kappsäge LS1219L

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Säge zur einfachen Arretierung bei Gehrungs- und Neigungsschnitten.

Metallkappsäge MKAS 355 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Metallkappsäge MKAS 355

Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstarke Kappsäge für sicheres, schnelles und präzises Sägen in Metall.

Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe.

Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Anlaufstrombegrenzung, Brake-System, Laserklasse 2, Spindelarretierung, Staubabsaugung.

Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Säge mit Zugfunktion für verbreiterte Werkstücke.

Kappsäge KGSV 216 M | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kappsäge KGSV 216 M

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Säge mit Multi-Cut Sägeblatt für hohe Schnittgüte und lange Standzeiten z.B. in Laminat und Alu-Profilen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken