Menu

Düsenadapter Ø 21,8 mm, steckbar

von Leister   |   mehr Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Drucken
Zubehör für Heißluft-Handgerät HOT JET S. Adapter zur Verwendung von Schraubdüsen M 14.
Einsatzbereich
  • Apparate- und Behälterbau

Downloads

Für Sie interessant

Heißluftgebläse LABOR S | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluftgebläse LABOR S

Leister Zubehör von

Kleines, leistungsstarkes Gerät, geeignet für präzises dauerhaftes Arbeiten wie z. B. beim Löten, Entlöten, Schrumpfen usw. in der Elektronik und im Apparatebau. Temperatur und Luftmenge sind stufenlos einstellbar. Auch in ESD-Ausführung erhältlich.

Heißluft-Handgerät HOT JET S | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluft-Handgerät HOT JET S

Leister Zubehör von

Kleines, kompaktes Heißluft-Handgerät mit großer Leistung. Das geringe Gewicht von nur 600 g inklusive Kabel und der handliche Griff ermöglichen ein einfaches und genaues Arbeiten.

Rohrdüse M 14, schraubbar | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Rohrdüse M 14, schraubbar

Leister | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Aufschraubbare Rohrdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss M 14.

Heftdüse für Rohrdüsen Ø 5 mm | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heftdüse für Rohrdüsen Ø 5 mm

Leister | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Zubehör für Leister-Heißluftgeräte, zum Aufschieben auf Düsen mit einem Durchmesser von 5 mm.

Schnellschweißdüse für Rohrdüsen Ø 5 mm | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Schnellschweißdüse für Rohrdüsen Ø 5 mm

Leister | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Zubehör für Leister-Heißluftgeräte, zum Aufschieben auf Düsen mit einem Durchmesser von 5 mm.

Schnellschweißdüse für Rohrdüsen Ø 5 mm, Blisterverpackung | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Schnellschweißdüse für Rohrdüsen Ø 5 mm, Blisterverpackung

Leister | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Zubehör für Leister-Heißluftgeräte, zum Aufschieben auf Düsen mit einem Durchmesser von 5 mm.

Siebreflektor Ø 8 mm, für Rohrdüsen Ø 5 mm | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 8 mm, für Rohrdüsen Ø 5 mm

Leister | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Siebreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte zum Aufschieben auf Düsen mit einem Durchmesser von 5 mm.

Heftziehdüse schraubbar | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heftziehdüse schraubbar

Leister | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Aufschraubbare Düse (M 14) passend für Leister-Heißluft-Handgeräte TRIAC AT, S, ST, DIODE PID, S und WELDING PEN R, S.

Ziehdüse M 14, schraubbar | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Ziehdüse M 14, schraubbar

Leister | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Aufschraubbare Ziehdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss M 14.

Düsenadapter M 14, schraubbar | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Düsenadapter M 14, schraubbar

Leister | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Aufschraubbarer Adapter zum besseren Erreichen schwer zugänglicher Stellen, passend für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss M 14.

Düsenadapter M 14 auf M 10, schraubbar | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Düsenadapter M 14 auf M 10, schraubbar

Leister | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Aufschraubbarer Übergangsadapter, Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss M 14.

Düsenadapter Ø 32 mm, steckbar | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Düsenadapter Ø 32 mm, steckbar

Leister | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Zubehör für Heißluft-Handgeräte TRIAC und DIODE. Adapter zur Verwendung von Schraubdüsen M 14.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken