Menu

Fassaden-/Verstellschrauben EiSYS-2

von Eurotec   |   mehr Terrassenschrauben, Fassadenschrauben

Drucken
Eisys-2 ist eine einstellbare Schraube zur Befestigung eines Tragwerkes für hinterlüftete Fassaden. Das frei verdrehbare zweite Gewinde am Kopf ermöglicht eine Distanzregulierung zwischen Mauerwerk und Unterkonstruktion. Durch die V-förmige Anordnung des EiSYS-2-Schraubenpaares wird eine optimale Stabilität und Belastbarkeit der Fassadenkonstruktion erreicht.
Einsatzbereich
  • Unterkonstruktion z. B. Holzständer-/Fachwerk
  • Kalksandstein
  • Hohlkammerziegel
  • Beton
  • Mauerwerk
  • Porenbeton

Vorteile/Ausführungen
  • einfache und schnelle Montage
  • für unterschiedliche Dämmstoffstärken von 60 mm bis 280 mm geeignet
  • Abstand zwischen Konterlatte und Verankerungsgrund lässt sich über die Justierhülse mühelos einstellen

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer
  • nachdem die Dämmung auf der Außenwand ist, bohrt man die Konterlatte systemgerecht auf Ø 13 mm vor, danach wird durch diese Bohrung mit Ø 10 mm durch die Dämmung hindurch in den Untergrund gebohrt

Technische Daten
  • Gewindelänge 90 mm
  • Durchmesser der Justierhülse 15,5 mm

Material
  • Stahl, verzinkt
  • Schaft mit Kunststoffhülse

Lieferumfang
  • inkl. Sechskant-Bit

Downloads

Für Sie interessant

Dübeltechnik
Zubehör
Dübel EiSYS-2 | Dübeltechnik
angesehen
Dübel EiSYS-2

Eurotec Zubehör

EiSYS-Dübel ist ein Systembestandteil für die Fassaden-/Verstellschraube EiSYS-2.

Dübeltechnik
Zubehör
Eindrehwerkzeug (Bit) EiSYS-2 | Dübeltechnik
angesehen
Eindrehwerkzeug (Bit) EiSYS-2

Eurotec Zubehör

EiSYS-Sechskant-Bit ist ein Systembestandteil für die Fassaden-/Verstellschraube EiSYS-2. Der Bit wird zum Einschrauben der Schraube in den Untergrund, als auch zum Justieren der Unterkonstruktion durch den Verstellkopf verwendet.

Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Zylinderkopf, Edelstahl C1 | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Zylinderkopf, Edelstahl C1

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben

Holzbauschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Schabenut, Schaftausreiber, und Teilgewinde (TG).

Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Senkkopf, Edelstahl C1 | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Senkkopf, Edelstahl C1

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben

Holzbauschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Schabenut, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).

Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Zierkopf, Edelstahl C1 | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Zierkopf, Edelstahl C1

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben

Holzbauschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Zierkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Schabenut, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).

Holzbohrschrauben H-Plus VermoTec, Senkkopf, Bohrspitze, Edelstahl C1 | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Holzbohrschrauben H-Plus VermoTec, Senkkopf, Bohrspitze, Edelstahl C1

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben

Holzbohrschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Bohrspitze, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).

Holzbohrschrauben H-Plus VermoTec, Zierkopf, Bohrspitze, Edelstahl C1 | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Holzbohrschrauben H-Plus VermoTec, Zierkopf, Bohrspitze, Edelstahl C1

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben

Holzbohrschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Zierkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Bohrspitze und Teilgewinde (TG).

Holzbauschrauben Hapatec, Zierkopf, Edelstahl C1, schwarz | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Holzbauschrauben Hapatec, Zierkopf, Edelstahl C1, schwarz

Eurotec | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben

Paneelbefestiger mit Zierkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Schabenut, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).

Holzbohrschrauben Hobotec, Senkkopf, Bohrspitze, Edelstahl C1 | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Holzbohrschrauben Hobotec, Senkkopf, Bohrspitze, Edelstahl C1

Eurotec | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben

Holzbohrschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Bohrspitze, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).

Holzbohrschrauben Hobotec, Zierkopf, Bohrspitze, Edelstahl C1 | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Holzbohrschrauben Hobotec, Zierkopf, Bohrspitze, Edelstahl C1

Eurotec | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben

Holzbohrschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Zierkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Bohrspitze, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).

Holzbohrschrauben Terrassotec, Schraubeneimer, Stufenkopf | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Holzbohrschrauben Terrassotec, Schraubeneimer, Stufenkopf

Eurotec | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben

Holzbohrschrauben im Eimer (Inhalt 500 Stk.) mit Spezialkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Schabenut und Teilgewinde (TG).

Holzbohrschrauben Terrassotec, Trilobular, Edelstahl C1, Antik | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Holzbohrschrauben Terrassotec, Trilobular, Edelstahl C1, Antik

Eurotec | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben

Holzbohrschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Doppelstufenkopf und Unterkopfverzahnung sowie Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken